絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 5(5)
- 10(17)
- 12(6)
- 15(8)
- 19(5)
- 20(20)
- 24(7)
- 25(21)
- 30(9)
- 45(12)
- 50(61)
- 50.8(3)
- 75(6)
- 90(8)
- 150(6)
- 200(4)
- 300(3)
- 400(3)
- 1240(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(7)
オレンジ(3)
グリーン(4)
ピンク(1)
ブルー(2)
ホワイト(5)
レッド(5)
白×緑(1)
黒×黄(6)
特長
- 反射(5)
- 強力(2)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 蓄光反射(1)
- 蛍光反射(3)
テープ長さ(m)
- 3(2)
- 5(3)
- 10(8)
用途
粗面用(1)
表示・安全用(9)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(2)
- 0.2(4)
- 0.26(2)
- 0.46(2)
- 0.6(1)
- 0.85(1)
0.16・0.2・0.26・0.46・0.6・0.85
基材
- その他(1)
- アクリル系(3)
- アルミ箔(4)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(2)
- 布系(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
粘着剤
- アクリル系(8)
アクリル系
ブランド
- 日東エルマテリアル(5)
- TRUSCO(3)
- 日本緑十字社(2)
- ダイヤテックス(1)
- ユニット(1)
- つくし工房(1)
日東エルマテリアル・TRUSCO・日本緑十字社・ダイヤテックス・ユニット・つくし工房
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(17)
15(8)
20(20)
24(7)
25(21)
30(9)
45(12)
50(61)
90(8)
100
テープ幅(mm)をもっと見る

軟質高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から7日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46色イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から11日以内出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ
日本緑十字社¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップテープ(平面用)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥73,980税込¥81,3781箱(9巻)9日以内出荷から22日以内出荷用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応