絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 5(5)
- 10(17)
- 12(6)
- 19(5)
- 20(20)
- 24(7)
- 25(21)
- 30(9)
- 45(12)
- 50(61)
- 50.8(3)
- 75(6)
- 90(8)
- 100(13)
- 150(6)
- 200(4)
- 300(3)
- 400(3)
- 1240(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(5)
オレンジ(3)
グリーン(3)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(3)
特長
- 反射(2)
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 蓄光反射(2)
テープ長さ(m)
- 1(3)
- 5(6)
- 45(1)
用途
表示・安全用(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.17(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.41(1)
- 0.5(1)
0.17・0.3・0.4・0.41・0.5
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ウレタン系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
- 紙系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
粘着剤
- アクリル系(5)
アクリル系
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本緑十字社(3)
- 日東エルマテリアル(3)
- エルティーアイ(1)
モノタロウ・日本緑十字社・日東エルマテリアル・エルティーアイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(17)
15
20(20)
24(7)
25(21)
30(9)
45(12)
50(61)
90(8)
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1巻当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥70,980税込¥78,0781箱(72巻)当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
高輝度蓄光テープ 15mm幅×5m
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681巻4日以内出荷避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)71テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5主な用途表示・安全用特性蓄光反射