絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 5(5)
  • 10(17)
  • 12(6)
  • 15(8)
  • 19(5)
  • 20(20)
  • 24(7)
  • 25(21)
  • 30(9)
  • 45(12)
  • 50.8(3)
  • 75(6)
  • 90(8)
  • 100(13)
  • 150(6)
  • 200(4)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 1240(2)
  • 色イエロー(31)
  • 色オレンジ(13)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(20)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(13)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(7)
特長
  • 再帰反射(3)
  • 反射(10)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(5)
  • 耐候(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(19)
  • 蛍光反射(9)
テープ長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 5(15)
  • 5.2(3)
  • 10(24)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 45(1)
  • 45.7(1)
  • 50(1)
用途
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(46)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(3)
  • 0.15(1)
  • 0.16(3)
  • 0.17(2)
  • 0.2(8)
  • 0.21(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(2)
  • 0.26(1)
  • 0.3(3)
  • 0.37(3)
  • 0.4(5)
  • 0.41(1)
  • 0.43(1)
  • 0.46(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(2)
  • 0.85(1)
  • 1(1)
  • 5.3(2)
0.12・0.15・0.16・0.17・0.2・0.21・0.24・0.25・0.26・0.3・0.37・0.4・0.41・0.43・0.46・0.5・0.6・0.85・1・5.3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
  • その他(6)
  • アクリル系(7)
  • アルミ箔(3)
  • ウレタン系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(23)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(12)
  • 布系(1)
  • 紙系(2)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
  • アクリル系(25)
  • ゴム系(5)
アクリル系・ゴム系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本緑十字社(11)
  • TRUSCO(9)
  • 日東エルマテリアル(9)
  • ユニット(7)
  • エルティーアイ(4)
  • つくし工房(4)
  • 中川ケミカル(2)
  • キラックス(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 信栄物産(1)
  • CATEYE(キャットアイ)(1)
  • 根本特殊化学(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • タカハラコーポレーション(1)
  • TIGER(タイガー)(1)
モノタロウ・日本緑十字社・TRUSCO・日東エルマテリアル・ユニット・エルティーアイ・つくし工房・中川ケミカル・キラックス・岩田製作所・エスコ・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・寺岡製作所・信栄物産・CATEYE(キャットアイ)・根本特殊化学・セーフラン安全用品・タカハラコーポレーション・TIGER(タイガー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(17)
15(8)
20(20)
24(7)
25(21)
30(9)
45(12)
50
90(8)
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 高輝度反射テープ TIGER(タイガー)

    高輝度反射テープ

    TIGER(タイガー)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • 軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    軟質高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所

    路面用ラインテープ NO.952

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷
    光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。
    用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • 反射テープ ユニット

    反射テープ

    ユニット(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ライン表示に最適!
  • レフテープ CATEYE(キャットアイ)

    レフテープ

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 反射テープ 日本緑十字社

    反射テープ

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
  • 反射テープ つくし工房

    反射テープ

    つくし工房(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 再帰反射ラインテープ セーフラン安全用品

    再帰反射ラインテープ

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    反射タイプで視認性向上。
    用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。アズワン品番65-1338-32
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    7,698税込8,468
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 蓄光誘導テープ ユニット

    蓄光誘導テープ

    ユニット(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    停電時方向がわかる!
    トラスコ品番744-5792
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
  • 再帰性反射テープ オラフォル(ORAFOL)

    再帰性反射テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

    日東エルマテリアル
    14,900税込16,390
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビバ蓄光テープ タカハラコーポレーション

    ビバ蓄光テープ

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    翌々日出荷
    夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
    用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に仕様裏面粘着つやグロス
  • 再剥離反射テープ TRUSCO

    再剥離反射テープ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
    用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • 蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ

    蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」

    エルティーアイ
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
    用途屋内の安全対策に。材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12
  • 蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット

    蛍光プリズム高輝度反射テープ

    ユニット
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
    用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
  • 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ

    蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」

    エルティーアイ
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
    用途屋内外の安全対策に。材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.21
  • レフテープ 日本緑十字社

    レフテープ

    日本緑十字社
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    質量(g)500
  • 蛍光反射ブチルテープ キラックス

    蛍光反射ブチルテープ

    キラックス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
    用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 蛍光ブチルテープ キラックス

    蛍光ブチルテープ

    キラックス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
    用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ガードテープ(蓄光) 日本緑十字社

    ガードテープ(蓄光)

    日本緑十字社
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷
    質量(g)680日本緑十字社品番148003
  • フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)

    フレキシブルプリズム反射シート

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
    用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
  • 蓄光ルーナシート 中川ケミカル

    蓄光ルーナシート

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
    用途テープ状なのでラインテープに最適です。
  • 蓄光ノンスリップテープ つくし工房

    蓄光ノンスリップテープ

    つくし工房
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
  • 蓄光テープ 岩田製作所

    蓄光テープ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    暗い特にも安心の蓄光タイプ 段差を抑える両端テーパー構造です。 耐久性に優れた厚手シートです。 耐水、耐油性に優れたPVC製です。 はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。 暗い場所でも安心な蓄光タイプです。
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
  • 反射テープ 信栄物産

    反射テープ

    信栄物産
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    雨にも強く、踏んでもはがれにくいです。よく光って丈夫、しっかりとくっつきます。店舗等の階段の目印に。車の前面・後面に貼って、夜間の後続車や歩行者などの安全対策に。
    材質ポリエステル系フィルム厚さ(mm)0.12テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12
  • 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO

    中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
    用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ