絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(1)
許容荷重(daN)
- 50(1)
- 60(2)
材質(車輪)
- ゴム(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
車輪タイプ
単輪(1)
車輪幅(mm)
- 22
- 16(2)
- 17(1)
- 20(16)
- 21(12)
- 25(28)
- 26(4)
- 27(19)
- 28(3)
取付高(mm)
- 122(1)
- 148(2)
- 176(1)
122・148・176
取付座(mm)
- 160×63×58(2)
160×63×58
金具仕上
- クロームメッキ(2)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(2)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(2)
150(1)

Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター