絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(7)
- 65(7)
- 75(4)
許容荷重(daN)
- 40
- 3(3)
- 3.5(5)
- 4(3)
- 5(6)
- 6(3)
- 30(9)
- 34(1)
- 35(2)
- 38(3)
- 49(1)
- 50(17)
- 50.014(2)
- 55(2)
- 58(1)
- 60(25)
- 65(4)
- 70(20)
- 80(9)
- 519.752(3)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(5)
- ナイロン(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(6)
- なし(8)
車輪タイプ
単輪(9)
車輪幅(mm)
- 20(3)
- 21(8)
- 27(3)
20・21・27
取付高(mm)
- 66(7)
- 80(1)
- 84(4)
- 85(2)
- 93(4)
66・80・84・85・93
取付座(mm)
- 94×45×34(8)
- 135×52×50(3)
- 160×63×58(1)
- 160×72×58(2)
94×45×34・135×52×50・160×63×58・160×72×58
金具仕上
- クロームメッキ(8)
- 三価クロム(4)
- 三価ユニクロ(2)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(12)
- ユーエイキャスター(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)
65(7)
75(4)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
200E・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥959税込¥1,0551個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥949税込¥1,0441個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から6日以内出荷キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220G・自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥969税込¥1,0661個6日以内出荷から13日以内出荷取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター