絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 31.8(2)
- 38.1(1)
- 50.8(2)
- 63.5(1)
- 76.2(2)
- 88.9(2)
- 101.6(3)
- 127(1)
- 152.4(1)
- 203.2(1)
外径(Φmm)
- 31.4(1)
- 38.6(2)
- 45.5(1)
- 59(2)
- 72.3(1)
- 85.6(2)
- 98.7(2)
- 111.6(3)
- 137.6(1)
- 163.4(1)
- 215(1)
特性
- 帯電防止(2)
- 耐油(1)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
色
クリア(1)
グレー(2)
ブラック(1)
クリア・グレー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.06(1)
0.01・0.02・0.03・0.06
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(87)
- タイガースポリマー(21)
- エスコ(7)
- タカラ産業(5)
- カナフレックス(4)
- ニッセイエコ(4)
- クラレプラスチックス(3)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンポット(1)
- カクイチ(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ミヤコ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- タイロン(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
31.8(2)
38.1(1)
50.8(2)
63.5(1)
76.2(2)
88.9(2)
101.6(3)
127(1)
152.4(1)
203.2(1)

エレハントホース難燃・耐油型
弘進ゴム¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。色黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
エレハントホースE型
弘進ゴム¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
透明エレハントホースE型
弘進ゴム¥6,998~税込¥7,698~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電















![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204938-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204886-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204956-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204902-260814-02.jpg)