絞り込み
使用流体
  • モルタル(2)
  • (49)
  • (8)
  • 空気(35)
  • 粒体・粉体(24)
  • 薬品(11)
  • 酒類(1)
  • 食品(14)
  • 飲料(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(6)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(8)
  • スチール(6)
  • ステンレス(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(39)
  • 樹脂(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.007(5)
  • 0.008(1)
  • 0.01(7)
  • 0.02(8)
  • 0.03(7)
  • 0.04(6)
  • 0.05(4)
  • 0.06(4)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,780)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,109)
  • エスコ(2,249)
  • RS PRO(1,942)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,783)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,124)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(449)
  • ニッタ(376)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
サービス分類
  • オーダー・加工(19)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCグレー
  • スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
  • スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • TACダクトアルミ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトアルミ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
    用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
  • ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス(アイボリー)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
  • TACヘランダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • トータクパワーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    トータクパワーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ホースラインエース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • TACダクト糸入り TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト糸入り

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • TAC硬質ダクト口元カバー TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクト口元カバー

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グレー
  • 耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,498税込2,748
    1個(1m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
    仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15材質PP流体空気(送風)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~80特性耐熱性
  • TACエコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
  • ラインパワーAT TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインパワーAT

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
    用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
  • トータクパワーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    トータクパワーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS-ZnメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
    用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
  • TAC伸縮ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC伸縮ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
    用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
  • TAC伸縮ダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC伸縮ダクト用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質EPDMライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱塩ビダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    脱塩ビダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,598税込2,858
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
    材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
  • アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    13,898税込15,288
    1本(5m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
    材質アルミニウム他長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
  • 塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    塩ビダクトホース トーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,379税込1,517
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース