絞り込み
材質
- ステンレス(1)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0~0.7(1)
- 0~2.74(1)
- 0~4.11(1)
- 0.68(8)
- 0.9(1)
- 0.98(120)
- 1(22)
- 1.37(1)
- 1.5(2)
- 1.96(6)
- 2(21)
- 3.92(2)
- 5.49(2)
ブランド
- エスコ(1)
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。

G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35ねじ径Rc3/8”