絞り込み
呼び径(A)
  • 10(28)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(3)
材質
  • ステンレス(21)
  • 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(9)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(25)
接続方式
  • ねじ込み形(27)
  • カップリング(1)
ねじ込み形・カップリング
ハンドル形状
  • レバー式(14)
  • ローレット式(2)
  • 蝶形(8)
レバー式・ローレット式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 1.96(2)
  • 2(18)
  • 3.92(1)
0.98・1・1.5・1.96・2・3.92
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)(18)
  • アソー(5)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • カクダイ(1)
  • フジキン(1)
  • WTB(1)
  • グリーンクロス(1)
ONK(オーエヌ工業)・アソー・GAONA(ガオナ)・カクダイ・フジキン・WTB・グリーンクロス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(28)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

小型ボールバルブ :「Rc3/8」の検索結果

小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
関連キーワード
  • rc3/8 バルブ
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(28)
  • エースボール 外×内ネジ型 アソー

    エースボール 外×内ネジ型

    アソー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両内ネジ型

    アソー(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ

    GAONA(ガオナ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
    用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー

    エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】

    アソー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • チッコロα アソー

    チッコロα

    アソー
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
    用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ミニチュアボールバルブ カクダイ

    ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーバルブ種類ミニチュアボールバルブ
  • チッコロα アソー

    チッコロα

    アソー
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
    用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rcハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • ボール式 エアーコック グリーンクロス

    ボール式 エアーコック

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーの開閉のためのコックです。外ネジ同士の接続用。
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • ミニボール弁(ステンレス) フジキン

    ミニボール弁(ステンレス)

    フジキン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ。ねじ込み式。手動。軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5393材質ステンレス(SUS316)全長(mm)44.5高さ(mm)33使用温度範囲(℃)-10~80呼び径(B)Rc3/8呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)44.5Cv値max3.5内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブ