絞り込み
電源(V)
- 200(5)
消費電力(W)
- 700~800未満(5)
最大風量(m3/min)
- 15(1)
- 16(5)
電流(A)
- 3.5
- 0.05(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 2(1)
- 2.9(1)
- 3.6(5)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.5(2)
- 5.8(2)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8.4(2)
- 8.6(2)
- 10.3(1)
- 11(6)
- 12(1)
- 13.2(1)
- 13.6(1)
集塵量(L)
- 10~15未満(5)
ブランド
- 淀川電機製作所(5)
淀川電機製作所
「電源(V)」から絞り込む
200(5)

集塵作業台(ダストバリアフード)
淀川電機製作所¥419,800~税込¥461,780~1台20日以内出荷3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵作業台(アクリルフード)
淀川電機製作所¥429,800~税込¥472,780~1台20日以内出荷視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750機能エアシャワー機能付集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵作業台(鉄製フード)
淀川電機製作所¥429,800税込¥472,7801台20日以内出荷丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)
淀川電機製作所¥429,800税込¥472,7801個20日以内出荷3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
カートリッジフィルター集塵機 0.75kW
淀川電機製作所¥299,800税込¥329,7801台20日以内出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ