絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 18(4)
  • 100~240(1)
  • その他(1)
最大風量(m3/min)
  • 0~3.8(1)
  • 1.8(2)
  • 2.3(3)
  • 2.54(1)
  • 3.5(3)
  • 3.8(3)
  • 4.1(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 7.2(1)
  • 8(1)
  • 8.3(1)
  • 9(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(6)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(3)
  • 1200~1300未満(2)
電流(A)
  • 3.9(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(3)
  • 6.3(1)
  • 6.6(3)
  • 7(1)
  • 10.3(1)
  • 10.5(1)
  • 10.7(1)
  • 12(2)
コード長さ(m)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.6(2)
  • 5(4)
  • 10(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
1~5未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
最大吸込仕事率(W)
  • 60~80未満(1)
  • 100~200未満(2)
60~80未満・100~200未満
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 日東工器(2)
  • E-Value(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • アルミス(1)
  • ユダ(1)
  • GS(1)
  • Xパワー(1)
京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN・日東工器・E-Value・CUSTOM KOBO・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・パオック・SHINKO(新興製作所)・アルミス・ユダ・GS・Xパワー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
5(1)
9(1)
10.8(1)
12(1)
18(4)
100
100~240(1)
その他(1)
ブロワ マキタブロワマキタ(47件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
パワーアップブロアー CUSTOM KOBOパワーアップブロアーCUSTOM KOBO(58件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 (吸塵/吸込み) 細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
ブロワ 京セラインダストリアルツールズブロワ京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです ●集じん機能付です ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500電源(単相/V)100ノズル取付部内径40×外径51mm電源タイプAC電源式先端ノズル径24回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)ブロワHiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント消費電力(W)550カーボンブラシ番号(下二桁)21
ブロア BOSCH(ボッシュ)ブロアBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クラス最強800Wモーター最大風量4.5m3/分最大風圧7.2キロパスカル作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~16000カーボンブラシ呼び番号1604321129風圧(kPa)0~7.2
ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム RESV-1000A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
ハンディブロワー E-ValueハンディブロワーE-Value(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。セット内容ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル回転数(min-1[r.p.m])3500~13000絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30真空度(kPa[mm水柱])480
ハンドブロワ SHINKO(新興製作所)ハンドブロワSHINKO(新興製作所)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
用途吹飛ばし、送風、集塵作業に付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1周波数(Hz)50/60消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)30風圧(mmAq)400アズワン品番64-3675-42
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています補助ハンドルは角度調整ができます作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです ●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます ●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています ●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます ●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です ●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています
用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式
ブロワバキュ-ム アルミスブロワバキュ-ムアルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできますごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
伸縮式ブロワー&バキューム GS伸縮式ブロワー&バキュームGS(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
ブロワ 京セラインダストリアルツールズブロワ京セラインダストリアルツールズ
9,598税込10,558
1台
当日出荷
●狭いところや隙間などの吸込み・吹出し清掃に最適なブロワーです ●狭い場所や手の届きにくい場所の吸い込みや吹き飛ばし清掃に便利なフレキシブルホースとスキマノズルを標準付属しています ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●集じん機能付です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1・フレキシブルホース(1m)×1・スキマノズル×1材質ハウジング:PA/ノズル/ホース:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500DX電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)ブロワHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000アズワン品番65-0294-64風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
ブロワ 日東工器ブロワ日東工器
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
ブロワ 日東工器ブロワ日東工器
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
マルチダスター A-5 Xパワーマルチダスター A-5Xパワー
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えます。風量は2段階に調節可能です。内蔵のフィルターは水洗いができ、いつでも清潔に保てます。掃除機として利用時、ゴミ捨ても簡単です。
トラスコ品番359-0410材質本体:ABS周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)725/723騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/72.2
乾湿両用バキューム&ブロワ EARTH MAN乾湿両用バキューム&ブロワEARTH MAN
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
Xパワー エアダスターA2 ユダXパワー エアダスターA2ユダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
550Wのハイパワーで、ホコリや水気を吹き飛ばします。2段階風量調整可能。9種類のアダプター付き。
消費電力(W)550アズワン品番64-4200-67TKG品番9-1352-0401
ブロワ パオックブロワパオック
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20取扱説明書(0.87MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
風量調節ブロワ EARTH MAN風量調節ブロワEARTH MAN
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)ブロワHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
無段変速タイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)0~16000アズワン品番65-0294-65風圧(kPa[mm水柱])0~5.5[0~561]

集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ