絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(262)
- ニッタン(NITTAN)(129)
- 能美防災(18)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- 新コスモス電機(4)
- TOA(3)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(2)
- ハネウェル(2)
- テンパール工業(2)
- ANTEC(2)
- ライフライン(2)
- ダイニチ工業(1)
- 日動電工(1)
- ホーチキ(1)
- 河村電器産業(1)
- RS PRO(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト

火災通報装置(応答ランプ付ロムパック別)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台33日以内出荷色オイスターグレイ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)筐体:315×230×65型式検定番号火通-042号認定番号A16-0095001
FR光電アナログ式分離型感知器
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801個47日以内出荷仕様自動試験対応種別煙感知器、光電アナログ式分離型色カバー:ミルキーホワイト、窓:ダークグレー型式検定番号感第22~40号
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型 防雨型内器
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)