防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
447件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式) Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)

    ベルR型用・1PS1用

    ニッタン(NITTAN)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • AP光電スポット型2信号ヘッド(2線) Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2信号ヘッド(2線)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP光電スポット型1種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型1種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチサポ-ト 感知器用 日動電工

    ニチサポ-ト 感知器用

    日動電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)

    赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型

    ニッタン(NITTAN)
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・外部制御用P端子付
    用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002
  • 定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 光電式スポット型感知器 1種 (露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 1種 (露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途1種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65鑑定型式番号感第2020~15号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX2B-001・B2-C
  • 光電式分離型感知器 (送光部・受光部) ニッタン(NITTAN)

    光電式分離型感知器 (送光部・受光部)

    ニッタン(NITTAN)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から71日以内出荷
    自動試験対応・受光量補正機能付
    適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50検知方式減光方式定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当光軸調整範囲左右10°/上下10°主材質難燃性樹脂
  • セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
    適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    P型 縦型・横型兼用 屋内型
    保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
    適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
    適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    R型 縦型 横型兼用 屋内型
    適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    R型 縦型・横型兼用 屋外型
    適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • 差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
    適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
  • RS PRO 非常ボタンカバー RS PRO

    RS PRO 非常ボタンカバー

    RS PRO
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 非常通報装置用カバー。。RS Pro コールポイントカバー. 信頼できるブランド RS Pro のこのコールポイントカバーは、コールポイントを保護する交換用カバーとして機能するように設計されています。コールポイントは、緊急避難時にアラームを発するために多くの業界で広く使用されています。特長と利点. 透明プラスチック 取り付けが簡単 . 用途. コールポイントはアラームシステムにリンクされているため、緊急時に安全に避難できます。次のような産業で使用されています。 オフィスビル 倉庫 工場 ショッピングセンター 駐車場もございます . コールポイントは含まれていますか。いいえ、コールポイントはこのアイテムに含まれていません。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
  • 感知器用化粧プレート(Simex用) ニッタン(NITTAN)

    感知器用化粧プレート(Simex用)

    ニッタン(NITTAN)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    用途埋込ボックス施工用外径(mm)Φ85
  • 炎感知器用プロテクタ ニッタン(NITTAN)

    炎感知器用プロテクタ

    ニッタン(NITTAN)
    35,980税込39,578
    1個
    65日以内出荷
    用途2RA-P、2VA1-P用
  • 差込ベース 差込式 3端子 ニッタン(NITTAN)

    差込ベース 差込式 3端子

    ニッタン(NITTAN)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    用途AKF2-P クロ用材質難燃性樹脂質量(g)48
  • 光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型 ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型

    ニッタン(NITTAN)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    適合取付:2KJ-12定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL開口寸法(mm)Φ62定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
  • 定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~22号作動温度(℃)公称:70
  • 差動式スポット型感知器 2種(試験機能付) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種(試験機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    タイプSimex使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~23号
  • 差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~21号作動温度(℃)公称:60
  • 感知器用埋込アダプタA ニッタン(NITTAN)

    感知器用埋込アダプタA

    ニッタン(NITTAN)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 耐圧防爆型 差動式分布型感知器 2種 非防水型 ニッタン(NITTAN)

    耐圧防爆型 差動式分布型感知器 2種 非防水型

    ニッタン(NITTAN)
    619,800税込681,780
    1個
    65日以内出荷
    等級爆発等級・発火度:ExdⅡBT4定格電圧(V)DC30番号型式:感第45~31~3号、防爆型式:第TC17212定格電流(mA)100
  • 耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)

    耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様)

    ニッタン(NITTAN)
    279,800税込307,780
    1個
    65日以内出荷
    等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~2号
  • 感知器用化粧プレート リニューアル用 ニッタン(NITTAN)

    感知器用化粧プレート リニューアル用

    ニッタン(NITTAN)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    外径(mm)Φ161
  • 耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)

    耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様)

    ニッタン(NITTAN)
    309,800税込340,780
    1個
    100日以内出荷
    等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~3号
  • 表示灯付フラット発信機 塗代カバー ニッタン(NITTAN)

    表示灯付フラット発信機 塗代カバー

    ニッタン(NITTAN)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    付属品なべ小ねじM4×15(4本)適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
  • 感知器用化粧プレート ニッタン(NITTAN)

    感知器用化粧プレート

    ニッタン(NITTAN)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    外径(mm)Φ138
  • 感知器用埋込アダプタB ニッタン(NITTAN)

    感知器用埋込アダプタB

    ニッタン(NITTAN)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 表示灯付フラット発信機 防雨カバー ニッタン(NITTAN)

    表示灯付フラット発信機 防雨カバー

    ニッタン(NITTAN)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    適合【発信機】MM1W-PL、MM1W-01
  • FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型総合盤P型1級内器

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    47日以内出荷
    ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
    適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号質量(kg)2.6扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA音圧90dB以上(前方1mにて)使用周囲温度(℃)‐10~+50
火災警報器(火災報知器)