防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
447件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)

    フラット発信機(P型1級・P型2級)

    ニッタン(NITTAN)
    5,098税込5,608
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用のフラット発信機
    外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
  • 露出配線用感知器取付台座 ニッタン(NITTAN)

    露出配線用感知器取付台座

    ニッタン(NITTAN)
    479税込527
    1台
    3日以内出荷
    共通ベース対応
    外径(Φmm)113主要材質難燃性樹脂
  • 差動式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器(防水型)

    ニッタン(NITTAN)
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
    仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
  • 差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)

    差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    仕様アドレス:1~16まで設定可能種別熱感知器、2種材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)85種類差動式、露出型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
  • 定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験 Panasonic(パナソニック)

    定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    33日以内出荷
    仕様アドレス:1適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)50種類定温式防水型、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~2号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り1個消費電流150μA
  • 差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)

    差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm種別熱感知器、2種材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)35種類差動式、小型埋没型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~7号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
  • 露出ボックスSJ型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックスSJ型

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    オイスターグレー種類露出ボックスSJ型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54
  • 差動スポット型2種ヘッド(自動試験) Panasonic(パナソニック)

    差動スポット型2種ヘッド(自動試験)

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様自動試験機能対応種別熱感知器,差動式スポット型グレー種類2種ヘッド国家検定合格番号感第27~25号
  • 消火栓始動押釦 Panasonic(パナソニック)

    消火栓始動押釦

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×64
  • 火災表示灯 Panasonic(パナソニック)

    火災表示灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • 音響装置住戸内音響装置角型 Panasonic(パナソニック)

    音響装置住戸内音響装置角型

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    型式MK-202使用場所屋内認定番号KF6002
  • 露出ボックス防雨T2型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックス防雨T2型

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ Panasonic(パナソニック)

    感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付材質天然ゴム、ステンレス質量(g)380使用温度範囲(℃)‐10~50
  • FR埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    FR埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    グレー
  • FR小型光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型光電アナログ式スポット型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
    仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~7号
  • 速結式ベース(3線式・コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース(3線式・コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
  • 空気管(メッセンジャワイヤ付)100m巻 Panasonic(パナソニック)

    空気管(メッセンジャワイヤ付)100m巻

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    仕様メッセンジャーワイヤー付材質銅管質量(kg)1.3長さ(m)100
  • 光電式分離型感知器 Panasonic(パナソニック)

    光電式分離型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • 炎センサー エスコ

    炎センサー

    エスコ
    31,800税込34,980
    1式
    翌日出荷
    エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
  • 予備電源(12V 800mAh) Panasonic(パナソニック)

    予備電源(12V 800mAh)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ

    能美防災
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知すると、無線で連動して移報を出力する無線式連動型住宅用火災移報アダプタです。「留守中や子供だけの留守番中での火災」「自力避難困難者(高齢者など)住居での火災」「聴覚障がい者住宅などでの火災」が起こったとき、外部への通報やフラッシュライトで知らせるなど、ご家族のことを考えた便利機能です。
  • 無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品

    能美防災
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器のグループ間を中継する機器です。無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知したとき、すべてのグループの警報器が無線で連動し、火災警報が鳴動します。(無線式連動型住宅用火災中継アダプタは火災警報音を鳴動しません。)。一戸建て住宅や二世帯住宅、アパート、共同住宅などで、「電波到達距離を延ばしたい。」「17台以上の警報器(火災移報アダプタを含む)を連動させたい。」ときに使用します。
  • まもるくん 音声用 引き紐 100本セット 能美防災

    まもるくん 音声用 引き紐 100本セット

    能美防災
    14,980税込16,478
    1セット(100本)
    翌日出荷
    取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。
    全長(mm)820白色系ひも長(mm)810材質(ひも)ナイロンつまみ径(Φmm)Φ12材質(つまみ)PC系樹脂またはABS樹脂入数(本)100
  • まもるくん 音声用 引き紐 能美防災

    まもるくん 音声用 引き紐

    能美防災
    159税込175
    1本
    翌日出荷
    取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。
    全長(mm)820白色系ひも長(mm)810材質(ひも)ナイロンつまみ径(Φmm)Φ12材質(つまみ)PC系樹脂またはABS樹脂入数(本)1
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    紫外線検知方式 電池型/外部電源 (多国語メッセージ式)。5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。必要な国のメッセージを自由に選択して鳴動させることが可能です!。炎に含まれる紫外線をすばやく検知しメッセージ及び警報音で報知する炎センサーです
    用途炎検知仕様検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)、鳴動回数:1回/2回切替式ホワイト外形寸法(mm)Φ120 ×45出力(タンパー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]、(検知)接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]電源単3形アルカリ乾電池 LR6(2本)/3V …… 標準付属品、 専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(1個)/3V … オプション 、外部電源 DC10~30V(極性あり)検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)感度検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) 、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)音量ボリューム可変 0~約80dB(センサー正面1mにおいて)検知距離(m)10m(正面でライター炎7cm)電池寿命(電池使用時)単3形アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)(※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません)動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒ごとに約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)設置場所屋内(天井面、壁面)周囲温度(℃)使用可能:-10~+60(結露・氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)消費電流(DC電源使用時)待機時:9mA以下、警報時:220mA以下(DC10V時)(※使用電圧範囲での最大値)、180mA以下(DC12V時)、 90mA以下(DC24V時)音声出力動作:炎検知時に音声出力、音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類メッセージ長全文/短文 切替式
  • 漏電火災警報器 受信器 集合型 テンパール工業

    漏電火災警報器 受信器 集合型

    テンパール工業
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。2回路型は自動復帰(漏電表示灯の復帰は手動)。公称作動電流値は5点切替。交流器:50~600Aまで対応!。ケースの配線穴は開口済!
    質量(kg)0.2品名漏電火災警報器種類露出形/検知器、警報器、計測器使用温度範囲(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)外寸法(縦×横×深さ)(mm)137/100/38.5消費電力常時約1.0VA/動作時約2.5VA分類受信機 集合型定格電源電圧AC100VまたはAC200Vランプ【警報】LED(赤)音圧内部電子ブザー 70dB以上警戒回路数2回路電流(mA)【公称作動電流値】100/200/400/800/1000(スイッチで切替)【作動電流値】公称作動電流値の42%~100%(メーカー変流器を接続)外観白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)動作時間1.0秒以内復帰方式自動復帰(漏電表示等の復帰は手動)外部接点容量(A)1.5(無電圧 1a AC250V )入数(個)1ブザー停止機能あり
  • 漏電火災警報器 受信器 テンパール工業

    漏電火災警報器 受信器

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。1回路型は作動後の復帰方法が「自動/手動」の選択可能!。公称作動電流値は5点切替。交流器:50~600Aまで対応!。ケースの配線穴は開口済!
    質量(kg)0.2品名漏電火災警報器種類本体:露出形/検知器、警報器、計測器使用温度範囲(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)外寸法(縦×横×深さ)(mm)137/100/38.5消費電力常時約1.0VA/動作時約2.5VA分類受信機ランプ【警報】LED(赤)音圧内部電子ブザー 70dB以上警戒回路数1回路電流(mA)【公称作動電流値】100/200/400/800/1000(スイッチで切替)【作動電流値】公称作動電流値の42%~100%(メーカー変流器を接続)外観白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)動作時間1.0秒以内復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)外部接点容量(A)1.5(無電圧 1a AC250V )入数(個)1ブザー停止機能あり
  • FR差動式感知器2種(小型タイプ) Panasonic(パナソニック)

    FR差動式感知器2種(小型タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放火監視センサー ライフライン

    放火監視センサー

    ライフライン
    51,980税込57,178
    1個
    20日以内出荷
    電源を乾電池とすることで、面倒な配線工事等を行わずに簡単に設置出来る簡易型放火監視センサー。
    用途4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。材質本体:ABS / 取付ベース:ABS質量(g)150寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×110×30
  • 放火監視センサー ライフライン

    放火監視センサー

    ライフライン
    51,980税込57,178
    1個
    20日以内出荷
    長く安心して使える配線タイプで音声警報を発すると同時に接点出力する集中管理型放火完成センサー。
    用途4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。材質本体:ABS / 取付ベース:ABS質量(g)165寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×110×30
  • FR光電式スポット型感知器2信号 Panasonic(パナソニック)

    FR光電式スポット型感知器2信号

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR熱アナログ感知器(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR熱アナログ感知器(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR速結ベース埋込(コネクタ無ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR速結ベース埋込(コネクタ無ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速結式ベース(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース(コネクタ無・ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速結式ベース埋込(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース埋込(コネクタ無・ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差動スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    差動スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP光電スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR光電アナログスポット感知器(熱感知) Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログスポット感知器(熱感知)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    光電スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
火災警報器(火災報知器)