絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(264)
- ニッタン(NITTAN)(129)
- 能美防災(18)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- 新コスモス電機(4)
- TOA(3)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(2)
- ハネウェル(2)
- テンパール工業(2)
- ANTEC(2)
- ライフライン(2)
- ダイニチ工業(1)
- 日動電工(1)
- ホーチキ(1)
- 河村電器産業(1)
- RS PRO(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト

小型総合盤P型 防雨型内器
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
表示灯(リング型) 屋外型
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。用途屋外型材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)質量(g)135消費電流(mA)9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯リング型結線方式無極性防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
感知器着脱器
ニッタン(NITTAN)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E外径(Φmm)53.6適合アダプタFZ-007
移報用装置
ニッタン(NITTAN)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷移報用装置・その他 DC12V/24V 無電圧C接点定格電圧(V)AC12/24、DC12/24定格電流(A)18/16接点容量AC125VA、DC60W
P型2級発信機 壁掛型
ニッタン(NITTAN)¥239,800税込¥263,7801台66日以内出荷耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ等級【爆発】d2G4定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA番号【防爆型式】第T26686号
プロテクタ(表示灯フラット発信機用)
ニッタン(NITTAN)¥7,198税込¥7,9181台3日以内出荷表示灯フラット発信機用のプロテクタガード付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)適合【発信機】□MM1W-PL用材質プロテクタ:SUS304外径(Φmm)160取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
プロテクタ(分離型感知器用)
ニッタン(NITTAN)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
ベル(R型用・1PS1用)
ニッタン(NITTAN)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
P型2級発信機用作動検出アダプタ
ニッタン(NITTAN)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)47×41×23主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)4型式検定番号中第9~17号
表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)
ニッタン(NITTAN)¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機外径(Φmm)132.4使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
フラット発信機(R型・R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥9,398~税込¥10,338~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用のフラット発信機仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)132.4主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
セットプレート(P型1級)
ニッタン(NITTAN)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
セットプレート(R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
セットプレート(R型)
ニッタン(NITTAN)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から66日以内出荷表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
感知器埋込用プレート 特種塗代カバー
ニッタン(NITTAN)¥999税込¥1,0991台3日以内出荷埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。外径(Φmm)124×124
遠隔試験中継器
ニッタン(NITTAN)¥9,398~税込¥10,338~1台3日以内出荷【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
定温式スポット型感知器(防水型)
ニッタン(NITTAN)¥6,798税込¥7,4781台3日以内出荷耐酸・耐アルカリ型熱感知器。仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
差動式分布型感知器
ニッタン(NITTAN)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷仕様露出定格電圧(V)DC30外径(Φmm)96×142主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
FAS定温式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷フレックオートシステム用感知器。定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
FAS光電式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷フレックオートシステム用感知器。外径(Φmm)104定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)主要材質難燃性樹脂適合ベース【品番】B3-J
光電式スポット型感知器(2波長式)
ニッタン(NITTAN)¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。外径(Φmm)104定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
差動式スポット型感知器 2種
ニッタン(NITTAN)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。種類2種定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
熱アナログ式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830種類熱アナログ式定格電圧(V)DC24外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)型式検定番号感第19~49号
相互連動コネクタ線
新コスモス電機¥199税込¥2191本7日以内出荷各部屋に設置した火災警報器同士を接続する際に使用するケーブルです。用途火災警報器同士を線で接続することで、お互いの火災警報器を連動することができます。対象機種SC-285E、SC-715T
定温式感知器特種60℃ヘッド一括試験対応
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個33日以内出荷種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂色ホワイト種類定温式、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA