447件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出ボックスS2型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックスS2型

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×220×55
  • 埋込ボックスS2型 Panasonic(パナソニック)

    埋込ボックスS2型

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×190×60
  • 露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オイスターグレー
  • 埋込ボックス Panasonic(パナソニック)

    埋込ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • 防排煙連動制御器1回線露出型 Panasonic(パナソニック)

    防排煙連動制御器1回線露出型

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78
  • 非常警報操作部内器予備電源付 Panasonic(パナソニック)

    非常警報操作部内器予備電源付

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
    種別紫外線検出方式使用場所屋内用
  • 煙感知器感度試験器(アナログ・一般型) Panasonic(パナソニック)

    煙感知器感度試験器(アナログ・一般型)

    Panasonic(パナソニック)
    729,800税込802,780
    1式
    32日以内出荷
    適合(パナソニック製光電式煙感知器)1種、2種、3種、2信号、3信号材質アルミ、鋼板質量(kg)約12定格AC100V・15W番号(性能評定番号)評14-122号
  • 試験器支持棒(継手付) Panasonic(パナソニック)

    試験器支持棒(継手付)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    32日以内出荷
    仕様3段式材質アルミ長さ(mm)1470~3510(継手含む)質量(kg)1.1
  • 煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具 Panasonic(パナソニック)

    煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付長さ(mm)1485~3550
  • FR埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    FR埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    グレー
  • FR小型光電アナログ感知器(熱検知) Panasonic(パナソニック)

    FR小型光電アナログ感知器(熱検知)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~24号
  • FR小型光電式感知器2種 Panasonic(パナソニック)

    FR小型光電式感知器2種

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~6号
  • 小型埋込速結感知器ベース3線式コネクタ有 Panasonic(パナソニック)

    小型埋込速結感知器ベース3線式コネクタ有

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    32日以内出荷
    仕様3線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式適合(感知)BVC45428、BVC45528グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
  • 小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有 Panasonic(パナソニック)

    小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
  • 速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)70定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
  • AP小型光電式感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP小型光電式感知器ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ベース別売り適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー質量(g)35使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・50mA機能自動試験
  • 天井取付用金具(光電式分離型感知器用) Panasonic(パナソニック)

    天井取付用金具(光電式分離型感知器用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(ボックス)鋼板、(パイプ)16厚鋼電線管、(フランジ)アルミダイカストミルキーホワイト質量(g)900
  • プロテクタ(光電式分離型感知器用) Panasonic(パナソニック)

    プロテクタ(光電式分離型感知器用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板、鋼棒ミルキーホワイト質量(g)520
  • 煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付 Panasonic(パナソニック)

    煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    仕様扉開閉検出用スイッチ台座付質量(kg)1.8ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×220×150
  • 煙感知器点検ボックス壁型用内器 Panasonic(パナソニック)

    煙感知器点検ボックス壁型用内器

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本材質鋼板、亜鉛鉄板質量(kg)0.9オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10適合品番埋込ボックス(BV95351)取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
  • 分布型感知器ボックス 内器 Panasonic(パナソニック)

    分布型感知器ボックス 内器

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼板、亜鉛鉄板オイスターグレー
  • 煙感知器点検ボックス床型 Panasonic(パナソニック)

    煙感知器点検ボックス床型

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様床型材質鋼板質量(kg)2.8(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
  • 露出ボックス3K型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックス3K型

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板質量(kg)3オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×300×80
  • 確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)70適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
  • 紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)

    紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様ベース別売り適合(ベース)BVK4010など種別炎感知器,紫外線式スポット型材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板グレー質量(g)90種類屋内型使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第4~30号使用電圧範囲(V)DC15~30
  • 光電式分離型感知器 Panasonic(パナソニック)

    光電式分離型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 定温スポット1種70℃確付防水型3線式 Panasonic(パナソニック)

    定温スポット1種70℃確付防水型3線式

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    32日以内出荷
    仕様3線式、防水型、確認灯付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)80種類1種70℃使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第1~54号作動方式常時開路結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード作動温度(℃)70(公称)
  • 光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用) Panasonic(パナソニック)

    光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
    トラスコ品番835-8493セット内容取付けネジ2本材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • 煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    煙式住宅用火災警報器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
    仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)感知方式煙式(光電式・2種)
  • ニッケル・カドミウム蓄電池 受信機用・連動操作盤用 ニッタン(NITTAN)

    ニッケル・カドミウム蓄電池 受信機用・連動操作盤用

    ニッタン(NITTAN)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    用途NSS-90-20L用質量(kg)1.58番号型式:品評予第12~8号蓄電池容量(Ah)24V 2
  • 予備電源24V4000mAh Panasonic(パナソニック)

    予備電源24V4000mAh

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1個
    32日以内出荷
  • 予備電源 DC24V Panasonic(パナソニック)

    予備電源 DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 予備電源(P-1用)24V3500mAh Panasonic(パナソニック)

    予備電源(P-1用)24V3500mAh

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • 予備電源(12V 800mAh) Panasonic(パナソニック)

    予備電源(12V 800mAh)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災検知システム 信装置取付金具B ニッタン(NITTAN)

    火災検知システム 信装置取付金具B

    ニッタン(NITTAN)
    1,098税込1,208
    1台
    4日以内出荷
    受信装置取付金具(機器内組込用火災検知システム)
    タイプ横置用
  • 火災検知システム 信装置取付金具A ニッタン(NITTAN)

    火災検知システム 信装置取付金具A

    ニッタン(NITTAN)
    399税込439
    1台
    4日以内出荷
    受信装置取付金具(機器内組込用火災検知システム)
    タイプ縦置用
  • 複合ビルP1受信機リニュアルユニット Panasonic(パナソニック)

    複合ビルP1受信機リニュアルユニット

    Panasonic(パナソニック)
    379,800税込417,780
    1台
    48日以内出荷
  • 複合ビルP2受信機 Panasonic(パナソニック)

    複合ビルP2受信機

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    48日以内出荷
火災警報器(火災報知器)