絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(262)
- ニッタン(NITTAN)(128)
- 能美防災(18)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- 新コスモス電機(4)
- TOA(3)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(2)
- ハネウェル(2)
- テンパール工業(2)
- ANTEC(2)
- ライフライン(2)
- ダイニチ工業(1)
- 日動電工(1)
- ホーチキ(1)
- 河村電器産業(1)
- RS PRO(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
10ページ目: 火災警報器(火災報知器)

火災通報装置連動停止スイッチ箱DC12V
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。色オイスターグレイ質量(g)500定格【連動停止灯定格】DC12V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×120×51.8使用周囲温度(℃)0~+40
専用電話機増設装置(8台対応)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。質量(kg)1.6電源予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)適合規格(電磁放射)VCCⅠクラスA電源電圧(V)AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-5~+40消費電力(VA)警報時最大:15
ワイヤレス連動停止スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375
シンプルP-2受信機露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷色オイスターグレー種類埋込ボックス1J型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
P型2級用副受信機5回線内器
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷仕様壁掛型,内器のみ、5回線色オイスターグレー種類P型2級用副受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54.7
シンプルP-1複合受信機露出型
Panasonic(パナソニック)¥369,800~税込¥406,780~1個4日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
シンプルP-1複合受信機 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥349,800~税込¥384,780~1個32日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号
シンプルP-2受信機内器複合ビル向
Panasonic(パナソニック)¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷色オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8国家検定合格番号受第24~6号
シンプルP-2受信機内器
Panasonic(パナソニック)¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷色オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8国家検定合格番号受第24~6号
シンプルP-1受信機露出型
Panasonic(パナソニック)¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
シンプルP-1受信機 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥239,800~税込¥263,780~1個32日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号
差動スポット型2種防水(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷仕様防水型,自動試験機能対応種別熱感知器,差動式スポット型色グレー種類2種国家検定合格番号感第27~28号
定温スポット型1種70℃防水(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷仕様防水型,自動試験機能対応種別熱感知器,定温式スポット型色グレー種類1種70℃国家検定合格番号感第27~27号
定温スポット型特種60℃防水(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷仕様防水型,自動試験機能対応種別熱感知器,定温式スポット型色グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~26号
定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷仕様自動試験機能対応種別熱感知器,定温式スポット型色グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~24号
非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様防雨型型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)色赤接続方式端子式(M4)使用場所屋外

























































![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)