絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(26)
- AUSTRIALPIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- diffuL(2)
- EDELRID(5)
- EMPIRE(エンパイア)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- GearAid(ギアエイド)(4)
- NiteIze(20)
- PETZL(17)
- SK11(2)
- TAKAGI(高儀)(9)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](14)
- サンコー(タイタン)(7)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- トライメイト(4)
- 日本緑十字社(1)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

荷揚げ用カラビナ 安全環付
JACKAL(ジャッカル)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!材質スチール形状オーバル型色シルバー本体寸法(mm)110×58本体径(mm)10破断荷重(kN)25(約320kg)ロック機能あり
オートロックカラビナ
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
カラビナ ミニ
BIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
O型カラビナ オーケー トライアクトロック
PETZL(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
カラビナ 鉄O型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7751材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
墜落制止用器具用大口径フック
ツヨロン(藤井電工)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。仕様固定式トラスコ品番826-6645材質スチール形状フック全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136ロック機能なし
カラビナ(ステンレス鋼製)
diffuL¥269税込¥2961個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として材質ステンレス鋼(SUS316)色シルバー
環付カラビナ(ステンレス鋼製)
diffuL¥429~税込¥472~1個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。環付のため、不意に開かず安全です。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として材質ステンレス鋼(SUS316)色シルバーロック環付
アルミカラビナ D型
トライメイト¥129税込¥1421個当日出荷D型アルミカラビナです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック
PETZL(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ スモール
GearAid(ギアエイド)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。用途リュックやハンドバッグ、水筒賭けに便利なスモールサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)76幅(mm)60厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)22
S字フック エスビナー#4 (プラスチック)
NiteIze(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)18耐荷重(kg)11幅×長さ(mm)40×87
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム
GearAid(ギアエイド)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。用途ヘルメットやベビーカー、コート掛けに便利なメディアムサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)93幅(mm)76厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)27
アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式
サンコー(タイタン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 ツイストロック式安全環付です。用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3792材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)112質量(g)84寸法(幅W×高さH)(mm)112×22有効径(Φmm)22破断強度(kN)28ロック機能あり
S字フック エスビナー#2 (プラスチック)
NiteIze(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)8耐荷重(kg)4.5幅×長さ(mm)25×50
O型カラビナ オーケー スクリューロック
PETZL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
スチールO型カラビナ
サンコー(タイタン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環付です。 スチール製のO型カラビナです。 安全環付です。用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-8701材質スチール形状オーバル型全長(mm)108質量(g)159寸法(幅W×高さH)(mm)108×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)15.6ロック機能あり
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ
GearAid(ギアエイド)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。用途タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)57幅(mm)45厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)18
取付けマジックテープカラビナ付き
トライメイト¥149税込¥1641個当日出荷ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。用途円柱物の荷物の吊り下げに。材質ナイロン寸法(mm)35×7×115質量(g)7
S字フック エスビナー#6 (プラスチック)
NiteIze¥949税込¥1,0441個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8872材質強化プラスチック、ステンレススチール色BG/ブラック質量(g)41耐荷重(kg)22.7幅×長さ(mm)64×142
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)
PETZL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
カラビナ ステンレスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7760材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり