絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(13)
- ステンレス(12)
ロック機能
- あり(20)
- なし(6)
形状
- オフセットD型(5)
- オーバル型(21)
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- NiteIze(20)
- PETZL(17)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](14)
- TAKAGI(高儀)(9)
- AUSTRIALPIN(8)
- サンコー(タイタン)(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- EDELRID(5)
- トライメイト(4)
- GearAid(ギアエイド)(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- SK11(2)
- diffuL(2)
- 日本緑十字社(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ALPINE(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(13)
ステンレス(12)

カラビナ 鉄O型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7751材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ 鉄ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンレスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7760材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステンダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ 鉄カラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7763材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンカラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7764材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7768材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ 鉄レスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンO型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7752材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32ロック機能なし
カラビナ ステンKA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ スーパー12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7769材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7766材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ 鉄KA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7765材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステン変D型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7756材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3ロック機能なし
カラビナ ステンO型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7753材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能なし
カラビナ ステン12L
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7772材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
カラビナ ステン12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷中型の救助用です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7770材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65ロック機能あり
カラビナ スーパー10
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7758材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76ロック機能あり
カラビナ KA-50 単管用
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7773材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37ロック機能あり
カラビナ ステン変D型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7757材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45ロック機能なし
カラビナ スーパー12L
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7771材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3ロック機能あり
オートロック 鉄変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72ロック機能あり
オートロック 鉄O型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)形状オーバル型質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
オートロック アルミ12 変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂形状オフセットD型寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81ロック機能あり