絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(312)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(127)
- SecuSTATION(108)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- Vivotek(68)
- 東進電機工業(54)
- Dahua(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- エスコ(37)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 防犯カメラ

ポールアタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです 配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。 Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH材質ステンレス質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34設置場所屋外・屋内取付可能ポール径(Φmm)40~140
バレットカメラ用ジャンクションボックス
HIKVISION(ハイクビジョン)¥5,598~税込¥6,158~1台4日以内出荷表面スプレー処理によるアルミニウム合金材 ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ137×53.4×164.8色Hikvision 純正ホワイト質量(g)527
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷スターライト テクノロジー搭載材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.47消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能レンズ電動レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル寸法(Φ×mm)外形:122×88.9インターフェースオーディオ:1チャンネルコントロールフォーカス:オート/マニュアル解像度8MP(3840×2160)動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)視野角水平:112°~46°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)3.7~11S/N比65dB以上保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.5使用場所屋外シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)2最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP撮影距離(mm)近接:200、7.87”走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2″CMOS総質量(kg)0.65ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
HDMIエクステンダー
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン色黒質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
電源アダプタDC12V/5A
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A適合規格PSE湿度(%RH)0~90入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5設置方式平面設置色(本体)黒電源コード(cm)DCコード:120動作温度範囲(℃)-10~+88
防犯カメラ アナログ41万画素 ホワイトLED・360度旋回機能搭載 水中カメラ
塚本無線¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷ホワイトLEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適質量(kg)約0.9電源DC12V/1Aケーブル長(m)50寸法(Φ×高さH)(mm)97×151信号形式CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度41万画素防塵防水性能ありLED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)約0~2(水中撮影時)可動範囲左右:360度画角水平視野角度72°
CAR-101 専用ソーラーパネル
Alter¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷CAR-101カメラ・モニターセット用のソーラーパネルのみ用途CAR-111Tx専用ソーラーパネル付属品ソーラーパネル、ソーラーパネル取付ブラケット、取付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)質量(g)約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級IP55相当バッテリー内蔵:なし動作温度(℃)-20~60アズワン品番64-9111-96
CAR-101 専用増設カメラ
Alter¥20,980税込¥23,0781台当日出荷CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ用途CAR-101用増設カメラ付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット材質筐体:ABS樹脂形状防水・暗視型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)保護等級IP55相当有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-95対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り赤外線投光距離夜間撮影距離:約12mビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
直管型LEDカメラ
浜井電球工業¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。 LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。 口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。 録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。 録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567
防犯カメラアクセサリー 映像+電源 LANケーブル延長
変換名人¥2,798税込¥3,0781個当日出荷防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]端子DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ
DXアンテナ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵質量(g)【カメラ】約460使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)電源ACアダプターセンサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°保証期間1年視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】10mデータレート(Mbps)【無線】6
A4 スキャナー
エスコ¥16,200税込¥17,8201台翌日出荷付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
カメラフィクサー(軽量)
Kenko(ケンコートキナー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。付属品取付ネジ4本適合機種各種監視用カメラ材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー使用場所屋内回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転設置条件壁面/天井(屋内用)
防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ
塚本無線¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離: 最大約7m形状ドーム型、暗視型寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )色白質量(g)約315(取付金具含む)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )信号形式AHD解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ
塚本無線¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m形状バレット型質量(kg)約1.36(取付金具含む)色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LED大型赤外線LED 8個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50画角水平視野角度 約40~85度
VESA規格対応 壁設置型液晶モニタースタンド
ASK TRADING(エーエスケートレーディング)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷質量(g)約800(本体のみ)奥行(mm)42(水平時)最大積載荷重(kg)約15保証期間3ヶ月VESAマウント(mm)75×75/ 100×100寸法(高さH×幅W)(mm)壁取り付け側:150×200、モニター取り付け側:120×120傾斜角度(°)上下のみ/-5~15
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート)
プラネックスコミュニケーションズ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W給電方式TypeA
PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質
ブロードウォッチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)形状防水・暗視型寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
センサーライト付防犯ダミーカメラ
スマイルキッズ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス質量(g)275光源白色LED2個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)サイズ(mm)80×100×230アズワン品番64-4013-08明るさ(Lm)約48防水性IPX3
亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ
塚本無線¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷亀ソーラー用補助ソーラーパネル用途亀ソーラー専用です。種別ソーラーパネル色黒質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HBRoHS指令(10物質対応)対応
SecuSTATION 防犯カメラ LAN&電源延長ケーブル 1本組み合わせ
新鋭¥1,598税込¥1,7581巻(5m)ほか当日出荷POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。用途防犯カメラ用仕様LANケーブル延長+12VDC電源延長ケーブル= 1本組み合わせ電源DC12V1.5A伝送速度(Mbps)100
SDカードレコーダー内蔵カメラ
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781台当日出荷録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540防塵防水性能IP66(本体のみ)同期方式内部同期画素数約200万画素使用場所屋外補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
AHD・アナログ映像信号分配器 AH-DU600
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。 小型でコンパクトなデザイン。 専用ACアダプター付属。付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約125使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)1.5(専用ACアダプター使用時)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×25×60設置場所屋内映像出力出力数 4 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力入力数 1 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
センサーライトカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。用途防犯対策、ストーカー対策材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)使用場所屋内・屋外軒下アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)防水性IPX4相当点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
ダミーカメラ(防犯用)
つくし工房¥5,198税込¥5,7181台当日出荷防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。 CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。 ローコストでダミーのカメラ導入が可能。付属品ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本材質本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂質量(g)256使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH)(mm)178×190寸法(Φmm)69首振角度(°)下方60/上方90機能防雨、CDS明るさセンサー使用電池単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能検知距離(m)1~1.5
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-168R ダミーカメラ ドーム型(夜間自動発光)
オンスクエア¥3,998税込¥4,3981台当日出荷セット内容1.ダミーカメラ本体、2.木ネジ、3.日本語取扱説明書、4.保証書材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約151電源単3形乾電池×2(別売)レンズプラスチック光源LEDライト(11灯)設置場所屋内製品サイズ(mm)約128×128×89点灯方法明暗センサー
ワイヤレスカメラ用延長ケーブル
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。ケーブル長(m)5対応機種CMS-C70/CMS-C71
不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ
マザーツール¥29,980税込¥32,9781台(380g)4日以内出荷不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約440レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)視野角水平:約75°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒特性防水補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
防犯カメラKG-690用セキュリティケース
OKACHO¥4,998税込¥5,4981台9日以内出荷金属製のケースにキープガードカメラを入れる事で、盗難や動物から保護します。 KG-690に対応しております。取り扱いやすい南京錠での施錠です。用途KG-690の盗難対策。保護。付属品キープガードケース、南京錠
ウォールブラケット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ハウジング雲台、最大重量50Kg用途監視、防犯、状況把握用途付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊材質アイボリー(アルミダイカスト)質量(g)約1400設置方式壁面設置場所屋外/屋内
ポールアタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥6,698~税込¥7,368~1台5日以内出荷屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応用途監視、防犯、状況把握用途材質ステンレス質量(g)約350設置場所屋外ポール適合ポール径(Φmm)40~140
カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)1113.5~2000質量(kg)適正使用カメラ:2本体質量(kg)0.96塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
BNCプラグ(アナログカメラ用)
TOA¥26,980税込¥29,6781箱(10個)7日以内出荷ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。適合ケーブルC-2V、5C-2V特性インピーダンス(Ω)50
AHD200万画素屋外用カメラ
コロナ電業¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素使用場所屋外防水性IP66相当映像出力AHD2.0