23ページ目: 防犯カメラ

2,604件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200万画素防水ドーム型カメラ×7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水ドーム型カメラ×7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水ドーム型カメラ7台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水ドーム型カメラ×6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水ドーム型カメラ×6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水ドーム型カメラ6台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水ドーム型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水ドーム型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水ドーム型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 防水電源中継コネクター DC電源接続 防水 IP65 接続部保護 ブロードウォッチ

    防水電源中継コネクター DC電源接続 防水 IP65 接続部保護

    ブロードウォッチ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・雨やほこりから延長ケーブルの接続部を守る電源中継コネクター。
    質量(g)約30本体寸法(mm)約85×30×30適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.4防水IP65相当
  • 配線クリップ ケーブルクリップ 貼るだけ 100個セット ブロードウォッチ

    配線クリップ ケーブルクリップ 貼るだけ 100個セット

    ブロードウォッチ
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    ・ケーブルクリップ。・貼るだけで簡単に設置でき、ごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・100個セット
    寸法(mm)11×7入数100内寸法(Φmm)5
  • ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m ブロードウォッチ

    ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m

    ブロードウォッチ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ケーブルカバー。・壁に貼ってご使用できます。ケーブルをきれいに隠せてごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・長さ:5m
    材質PVC長さ(m)約5内寸幅(mm)横:約7、 縦:約5
  • PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) ブロードウォッチ

    PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート)

    ブロードウォッチ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・LANケーブルから接続する機器に電源を供給。・別途電源要らずで省配線を実現。・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設仕様【アップリンクポート数】2、【ネットワークポート数】16、【供給電力】250W質量(g)約1572寸法(cm)約31×18.2×4.5
  • DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ

    DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V

    ブロードウォッチ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 10m
    長さ(m)10電圧(V)DC12
  • 8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー 東進電機工業

    8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    ・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • 8CH HDDハイブリットレコーダー 東進電機工業

    8CH HDDハイブリットレコーダー

    東進電機工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • 2M アナログボックスカメラ Hanwha

    2M アナログボックスカメラ

    Hanwha
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    2MP解像度。0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。SSNRIV、モーション検知。最大伝送距離500m。簡単設置、DC12V& AC24Vの2電源、RS-485
  • バレットカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    バレットカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    対応製品PND-A6081RV材料アルミニウム
  • ドームカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    ドームカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    材料アルミニウム
  • 2M IR付バレットカメラ Hanwha

    2M IR付バレットカメラ

    Hanwha
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離50m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10
  • 2M IR付ネットワークドームカメラ Hanwha

    2M IR付ネットワークドームカメラ

    Hanwha
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、 MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m、PoE / 12VDC
  • 2M IR付ドームカメラ Hanwha

    2M IR付ドームカメラ

    Hanwha
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離30m、IK08
  • PTZカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    PTZカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNP-6120Hアイボリー材料アルミニウム
  • PTZカメラ用シーリングマウント Hanwha

    PTZカメラ用シーリングマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    アルミニウム+SECC。ハンギングマウントや屋外PTZと組み合わせて使用できます。マウントスクリューサイズ:PF 1 1/2インチ
  • PTZカメラ用ウォールマウント Hanwha

    PTZカメラ用ウォールマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNP-6120Hアイボリー材料アルミニウム
  • PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント Hanwha

    PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNV-6120R、XNP-6120H、XNP-6040H、XNF-8010RVアイボリー素材アルミニウム
  • 2M IR付 AIバレットカメラ Hanwha

    2M IR付 AIバレットカメラ

    Hanwha
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    最大2MPの解像度、最大120fps。0.007Lux@F1.3 (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。デイナイト (ICR)、 WDR (120dB)、 WiseNRⅡ (AIエンジン使用)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamⅡ、 WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)。AIに基づくインテリジェント分析。・オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。・顔マスク検知、ソーシャルディスタンス検知。・属性、ベストショット。FIPS 140-2レベル2のTPM、セキュアブート、ファームウェアの偽装を検証。システム要求。・SSM v2.10.8以降、Genetecプラグインv1.0以降、Milestoneプラグインv1.0.2以降IP66、IP67、IK10、NEMA4X
  • 2M 40倍ズームPTZカメラ Hanwha

    2M 40倍ズームPTZカメラ

    Hanwha
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート
    解像度最大200万画素
  • 8ch AHDカメラ電源コントローラー Hanwha

    8ch AHDカメラ電源コントローラー

    Hanwha
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
  • 5M ミニドームカメラ Hanwha

    5M ミニドームカメラ

    Hanwha
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    最大5MP(2592 x 1944)の解像度。・2.8mm固定レンズ。・0.15Lux(カラー)、WDR(120dB)。・最大30fps@5MP(H.265/H.264)。・H.265、H.264、MJPEG対応。・いたずら検知、モーション検知、焦点ぼけ検、microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)、縦表示モード(ホールウェイビュー)、WiseStreamIIサポート。LDC、PoE
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ9台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ9台

    ELPA
    209,800税込230,780
    1個(1台×9台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ9台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数308万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ8台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ8台

    ELPA
    189,800税込208,780
    1個(1台×8台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ8台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数307万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ7台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ7台

    ELPA
    169,800税込186,780
    1個(1台×7台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ7台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数306万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ6台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ6台

    ELPA
    159,800税込175,780
    1個(1台×6台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ6台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数305万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ5台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ5台

    ELPA
    139,800税込153,780
    1個(1台×5台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ5台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数304万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台

    ELPA
    119,800税込131,780
    1個(1台×4台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ4台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数303万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ3台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ3台

    ELPA
    109,800税込120,780
    1個(1台×3台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ3台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数302万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ2台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ2台

    ELPA
    92,980税込102,278
    1個(1台×2台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ2台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数301万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ1台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ1台

    ELPA
    75,980税込83,578
    1個(1台×1台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ1台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数300万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線

    防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル。超高解像度の3840×2160ピクセル。小型の威圧感が少ないデザイン。入口監視など近距離向け監視に最適。広角3.6mmボードレンズ搭載。800万画素4K AHD赤外線カメラ。高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載。小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません。赤外線LEDを18個搭載。屋外防滴仕様。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。専用モニター・専用DVRで御使用ください
    仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m形状バレット型質量(g)約300(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6保証期間1年LED赤外線LED18個 850nm画素数800万画素使用場所屋外防水性防滴仕様
  • Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ

    リーベックス
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。動くものを自動追尾。水平350°/垂直110°の可動域をなめらかに静音で追尾します。AIが人を認識すると録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。電源式だから電池切れの心配なし。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。カメラの向きはアプリからも自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。
    用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)適合(可動域)カメラ部:水平350°/垂直110°、(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88電源5V 1A以上のUSB-Aポート方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)(約)260対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-CレンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー動体検知準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)70×112×70解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性IP55 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartイメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
  • Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ

    リーベックス
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。在宅時には受信チャイムが鳴り音で来客がわかります。人感センサーが反応すると/訪問者が呼び出しボタンを押すとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。外出先からスマホで応答。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。本体のみでも専用プレートで取り付け可能、ホルダーを使えばテレビドアホンのように取り付け可能です。防水性能IP55 屋外使用可能。双方向通話で防犯にも置き配にも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。
    用途防犯に(不審者・侵入対策)。配線工事不要の玄関インターホンに(来客・置き配の対応)質量(g)[受信チャイム](約)34、【カメラ】(約)195電源[呼出チャイム]5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(付属)方式無線:無線LAN Wi-Fi対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力【カメラ】5V 1A以上 USB Type-CレンズF2.0 / EFL 2.3mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー【カメラ】(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,000mAh(3.7V)周波数帯域(MHz)受信:[呼出チャイム]315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】取付ホルダー収納時:(約)94×106×28/本体のみ:(約)59×99×H4、[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)【カメラ】(約)4~6録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性カメラ:IP55 屋外使用可/受信チャイム:なし 屋外使用不可音量(dB)[受信チャイム]6~82(8段階)(1m)フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°距離受信可能:[チャイム]屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)待機時間【カメラ】最長6カ月(※夜間撮影しない環境で1日10回動作)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
  • Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ

    リーベックス
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。ソーラーチャージャーと組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に(別売)。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。
    用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)仕様(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)(約)300対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能レンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)(※交換可能/交換用バッテリー別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)60×91×80(本体のみ)解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)(約)4~6録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性IP55 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°待機時間最長7カ月(※環境により短くなります)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
  • SDWF03用 交換バッテリー リーベックス

    SDWF03用 交換バッテリー

    リーベックス
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)の予備バッテリーとして、保管しておけば電池切れ時にすぐ交換可能。
    本体質量(g)(約)120入力5V 1A以上 USB Type-Cバッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)34×34×50動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)充電時間(時間)(約)4~6(充電ランプ表示あり)
  • SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス

    SDWF03用 ソーラーチャージャー

    リーベックス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)と組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に!。3mケーブル付きでカメラから離れた場所にも設置OK。簡単設置ですぐ使える。屋外設置対応。防塵・防滴仕様。
    用途SDWF03をソーラー充電に対応させることができます。タイプソーラパネル:単結晶ソーラパネル電力(W)発電:最大5本体質量(g)(約)390変換効率(%)(約)22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)169×12×182動作温湿度範囲15℃~65℃/90%(結露のないこと)コネクタ充電:USB-Type-C(非防水)ケーブル長(mm)(約)3防水性IP65 屋外使用可
  • SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス

    SDWF02/03/06用チャイム受信機

    リーベックス
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)用の増設用チャイム受信機オプション。在宅時に便利な呼出チャイム機能。チャイム音と光で、在宅時も安心して対応できます。SDWF02へ追加で増設できます(自宅の1F・2F、店舗とバックヤードなどに便利)。SDWF03/SDWF06で使う場合はカメラのセンサーが反応するとチャイム音と光でお知らせ。選べる8種類のチャイム音。
    用途ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)が反応すると、音と光でお知らせします。質量(g)[受信チャイム](約)34電源5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(別売)周波数帯域(MHz)受信:315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)防水性なし 屋外使用不可音量(dB)6~82(8段階)(1m)距離受信可能:屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)動作温度範囲(℃)0℃~40℃
防犯カメラ