22ページ目: 防犯カメラ

2,604件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線

    4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット

    塚本無線
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
  • SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]

    SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製DVRカメラを8台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
  • 高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink

    高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    3日以内出荷
    TN460U-XT標準レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 耐熱保護ハウジングを標準装備。空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。
  • 防犯ダミーカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
    セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)(本体×1、ネジ& アンカープラグ×3)×2材質ABS寸法(mm)約230×170×80種類(赤色LED点滅タイプ)
  • 防犯ダミーカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!。人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
    セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサ―ライトタイプ)(本体×1、ネジ& アンカープラグ×3)×2材質ABS寸法(mm)約230×170×80種類(人感センサーライトタイプ)
  • 防犯ダミーカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ソーラーパネルで常時点滅!配線不要の防犯ダミーカメラ!。ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
    セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)(本体×1、ネジ& アンカープラグ×3)×2材質ABS寸法(mm)約230×170×80種類(ソーラーパネル搭載タイプ)
  • 映像電源一体型ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    映像電源一体型ケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
  • 専用ACアダプター12V1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    専用ACアダプター12V1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • 壁面取付金具・タイプE YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプE

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
  • 壁面取付金具・タイプD YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプD

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
  • ジャンクションボックス・タイプE YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ジャンクションボックス・タイプE

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
  • ジャンクションボックス・タイプD YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ジャンクションボックス・タイプD

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION

    SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】

    SecuSTATION
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは約3mあるので離れた場所にも設置可能です。500万画素 高画質モデル
    用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
  • 200万画素防水バレット型カメラ×8台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ×8台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ8台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ×7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ×7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ7台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ×6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ×6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ6台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ7台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ7台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ7台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ6台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ6台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ6台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ6台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ6台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ6台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ4台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ6台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ7台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ6台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水ドーム型カメラ×8台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水ドーム型カメラ×8台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水ドーム型カメラ8台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
防犯カメラ