絞り込み
ブランド
  • ヒナカ(旧:日中製作所)
  • ガードロック(30)
  • ノムラテック(11)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • エスコ(1)
  • SEPA(1)
  • 田邊金属工業所(1)
  • 光(1)
  • ベッセル(1)
  • Benry(1)
  • TMC(1)
  • カーボーイ(1)
  • ツチノ(1)
  • セイエイ(Seiei)(1)
  • DAN(1)
  • スマイルキッズ(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくん ミニ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • 戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
    材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
  • 中入れ戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    中入れ戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
    材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
  • アルミサッシ窓用補助錠 戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    アルミサッシ窓用補助錠 戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
    材質亜鉛ダイカスト色アンバー
  • キー付き戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    キー付き戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • 上枠型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    上枠型戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
  • ヒナカS/S通気戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/S通気戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。 取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
    材質亜鉛鋼板質量(g)65
  • ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。
    材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285
  • 窓の鍵 まど守りくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    窓の鍵 まど守りくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。同一キー対応はできません
    材質(本体)亜鉛ダイカスト鍵2
  • 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト 上下安全セット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
    材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
  • 戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト 上枠型

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
    材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24
  • 戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
    材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:28~44
  • 戸じまりくん スタンダード ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくん スタンダード

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • ツッパリ型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    ツッパリ型戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。力が下枠に押し付けられるようになり防犯性能が高まります。連結でつけると防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。室内側から見て、右側の窓が手前にある窓にしか使用できません
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(旧:日中製作所)

    キー付き戸じまりくん大

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。掃き出し窓に使える大型タイプ。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
    材質(本体)亜鉛ダイカスト色アンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
  • 標準型戸じまりくん 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所)

    標準型戸じまりくん 上下安全セット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(1組)
    当日出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。上枠用、下枠用の上下セット。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。下枠側の取付方:窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上枠側の取付方:窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:(下枠側)28~45、(上枠側)8~24
  • 強力型中入れ戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    強力型中入れ戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
    材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:32~51
  • ダイヤル式窓の鍵 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ダイヤル式窓の鍵

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。ダイヤル式で操作が簡単です。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。暗証番号は変更できます。窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
    仕様2段ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカスト色ブラック
簡易ロック・ガード