PCアクセサリー (31) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 色 ブラックスケルトン 質量(g) 約58 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 480 対応プロトコル RS-232C 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 色 ブラックスケルトン 質量(g) 約74 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 480 対応プロトコル RS-232C 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプターRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(メス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス - メス
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) 約127 規格 HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 出力 【PD】最大85W(USB PD 3.0) 適合規格 HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W) PD:85(USB PD 3.0) 入力 【PD】最大100W(USB PD 3.0) 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタ LANポート:RJ-45 最大入力(W) PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式 バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポート HDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 対応解像度 HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
miniDisplayPort-DVI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DVIメス - DVIDisplayPortオス プラグ 金メッキ シールド 3重シールド アズワン品番 65-0464-02 変換タイプ メス - オス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 10m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
HDMI to VGA変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
HDMI to VGA変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)RoHS基準値準拠
色 ブラック コネクタ形状 HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) メス形状 HDMI/D-Sub15pin 変換タイプ メス-メス
RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
RS-232C延長用アルミシールドケーブル金メッキピンRoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス 適合機器 RS-232C対応機器 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 ケーブル太さ(mm) 5 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub9ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 20m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 20 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 15 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
RS-232Cリバース結線インターリンク対応アルミシールドケーブル金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス 適合機器 RS-232C端子搭載パソコン プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 結線方式 配線:クロス ケーブル太さ(mm) 5 変換タイプ オス-メス
DP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色 ブラック ケーブル長(m) 約3 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種 Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良交換のみ 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプ オス-オス
DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 0.7m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 0.7 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1.5m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 5m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブルコンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル 同軸ケーブル仕様 ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m) 1.5 本体質量(g) 約218 コネクタ形状 HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス) 対応機種 DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコン オス形状 HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス) 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HD-D-sub15(オス) コネクタ2 DVI-I29(オス)
RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
標準的なRS-232Cストレート結線アルミシールドケーブル金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス 適合機器 RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 結線方式 配線:ストレート ケーブル太さ(mm) 5 変換タイプ オス-メス
DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-DVI 変換タイプ オス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-DVI 変換タイプ オス-オス
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
色 ブラック ケーブル長(m) 約0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良のみ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 2m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 3m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
その他 難燃性 色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付取り回しやすい30cmロングケーブル。
色 ホワイト コネクタ形状 HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンメス 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 ケーブル外径(Φmm) 約4.5 フェライトコア ○ 変換タイプ オス - メス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
色 アイボリー コネクタ形状 HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル外径(Φmm) 約4.5 変換タイプ オス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ