PCアクセサリー (4) 記録メディア・メモリー (1) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 色 ブラックスケルトン 質量(g) 約58 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 480 対応プロトコル RS-232C 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途 安心・安全にデータの持ち運びが可能 色 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS 【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 色 ブラックスケルトン 質量(g) 約74 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 480 対応プロトコル RS-232C 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) データ転送速度 USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3 変換タイプ オス-メス
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る
aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現
充電しながら使える
仕様 マルチペアリング:最大8台 セット内容 本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約14 連続使用時間(時間) 【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×56×7(※ケーブル・突起部含まず) 準拠規格 Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換 動作環境 温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 充電時間(時間) 約2 アズワン品番 64-3774-53 プロファイル A2DP 通信距離(m) 約10(※使用環境によって異なります。) 対応コーデック SBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3