PCアクセサリー (6) PC周辺機器 (5) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
リストレスト一体型マウスパッド BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応
材質 表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン 適合 BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約200×約23×約230 質量(g) 約210 保証期間 初期不良のみ 付属品 本体
マウスパッド ジャージタイプ 廉価版 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高級ナイロン素材採用でリーズナブルな価格を実現 多様なマウスタイプに対応 お好みで選べる2色のカラー
適合 ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス 材質 ナイロン、ポリウレタン 質量(g) 20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 150×180×2.4 グリーン購入法 適合
有線光学式 3ボタン 防水防塵マウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
水洗い可能な防水防塵等級IP55仕様の有線光学式マウスです。ホイールまで抗菌素材採用で安全・衛生的です。左右どちらの手でも握れる対称形状です。簡易包装で法人導入に最適です。1年保証
接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 光学式
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウスです。
トラスコ品番 457-6215 色 ブラック 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP、Mac 10.4~ 接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース USB ボタン数 3 読取方式 光学式
マウスパッド メタル調 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
クールなメタル調マウスパッド 快適なマウス滑り 使用時にズレにくい滑り止め加工
適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス 材質 再生PET 本体質量(g) 約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×180×0.5 グリーン購入法 適合
有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
トラスコ品番 457-6201 色 ホワイト 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP 接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース PS/2 ボタン数 3 読取方式 光学式
ジェルパッド マウスパッドタイプ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
リストレストを好みの位置に設置可 リストレスト付属で手首の負担を軽減 各種方式のマウスに最適 お好みで選べる5色のカラーバリエーション
適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス セット内容 マウスパッド1枚+リストレスト1枚 材質 表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン 質量(g) 約250 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63
有線光学式マウス3ボタンタイプSサイズホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約66 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー 光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
快適な作業環境を実現するデザイン設計キーボードポジションを中心に設置できるようL型形状。キーボードとマウスの距離が短くなるので、疲れにくくなる快適な作業環境を実現します。大判マウスパッドL型形状により大判サイズのマウスパッドW25×D26cmが使用できます。マウスを広範囲に使用するユーザーに最適な作業環境を実現します。表面は特殊印刷機構表面の特殊印刷機構により、高精度&スムーズなマウス操作を可能にします。手触りが滑らかで、手に負担を感じさせない抜群の操作性です。
適合 ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス、BlueLED式マウス、TOGレーザー式マウス 材質 EVA 本体質量(g) 約118 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×260×2
有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約71 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー 光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×40×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド 5種類のカラーラインアップ 環境に優しい再生PETを使用
適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス 材質 再生PET 本体質量(g) 約18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×180×0.5 グリーン購入法 適合
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ