PCアクセサリー (4) 無線LAN・ネットワーク機器 (23) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×10ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・日本語WEB管理機能
付属品 電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 材質 メタル 質量(g) 2300 ポート数 8 消費電力(W) (最小/最大 )8.5/151 接続方式 ギガビット 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×280 発熱量(kcal/h) 129 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット 別売 スイッチング方式 MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%) 156 ポート (PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 1.2 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)124.0
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷 から 13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 ●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ 色 ブラック 質量(g) 約220 出力(W) PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃) -20 ~ +50 規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W) 23 以下 適合規格 IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM 方式(マルチホップ版) 定格電圧(V) AC 100 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm) AC:約500 相対湿度 30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制 電波法 保証期間 お買い上げ日より1年間 セキュリティ AES 128 bit 暗号化 使用場所 屋内 通信速度 240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式 Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m) 本製品間 最大100 使用周波数(MHz) 2 ~28 給電方式 PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコル TCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数 マスター1台あたり最大1024台
FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品 取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3000 ポート数 16 消費電力(W) (最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 発熱量(kcal/h) 197.3 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%) 171 ポート (PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps) 3 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)185.0
GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×6ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・日本語WEB管理機能
付属品 電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g) 1700 ポート数 4 消費電力(W) (最小/最大 )3.7/75.0 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×210 発熱量(kcal/h) 64.5 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン なし スイッチング方式 MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%) 145 ポート (PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 1 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)62.0
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 6400 ポート数 48 消費電力(W) (最小/最大 )34.6/488 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×387 発熱量(kcal/h) 418.5 設置方法 19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 260 ポート (PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)50.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)74.4 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)370.0
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ 色 ブラック 質量(g) 約220 出力(W) PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃) -20 ~ +50 規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W) 23 以下 適合規格 IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM 方式(マルチホップ版) 定格電圧(V) AC 100 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm) 約500 相対湿度 30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制 電波法 保証期間 お買い上げ日より1年間 セキュリティ AES 128 bit 暗号化 使用場所 屋外 通信速度 240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式 Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m) 本製品間 最大100 使用周波数(MHz) 2 ~28 給電方式 PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコル TCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数 マスター1台あたり最大1024台
8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
XG-MLV8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します
仕様 スイッチング容量:96Gbps、パケット転送能力:71.4Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M 付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ 質量(g) 3100 消費電力(W) 最小/最大:17.2/171 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 電源コード抜け防止機能:○ インターフェース 10/100/1000BASE-T:8、100/1000/10GBASE-T:2、PoE給電ポート:8、SFP+拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×250 動作環境 温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h) 147 設置方法 19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7104J-G,7104J-K)、壁面:○(オプション:PN71053) 保管環境 温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~132
GA-MLV8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します高精度な時刻同期機能であるPTPに対応
仕様 スイッチング容量:20Gbps、パケット転送能力:14.8Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MB 付属品 電源コード、ゴム足 質量(g) 2400 消費電力(W) 最小/最大:11.7/152 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 電源コード抜け防止機能:○ インターフェース 10/100/1000BASE-T:10、PoE給電ポート:8、SFP拡張ポート:2(10/100/1000Tポートと排他利用)、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×260 動作環境 温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h) 130.6 設置方法 19インチラック:○(オプション:PN71051/PN71052)、AVラック:○(オプション:7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境 温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~132
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ 色 ブラック 質量(g) 約200 出力(W) PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃) -20 ~ +50 規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W) 23 以下 適合規格 IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM 方式(マルチホップ版) 定格電圧(V) AC 100 ~242 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm) 約500 相対湿度 30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制 電波法 保証期間 お買い上げ日より1年間 セキュリティ AES 128 bit 暗号化 使用場所 屋外 通信速度 240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式 Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m) 本製品間 最大100 使用周波数(MHz) 2 ~28 給電方式 PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコル TCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数 マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ 色 ブラック 質量(g) 約200 出力(W) PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃) -20 ~ +50 規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W) 23 以下 適合規格 IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM 方式(マルチホップ版) 定格電圧(V) AC 100 ~242 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm) 約500 相対湿度 30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制 電波法 保証期間 お買い上げ日より1年間 セキュリティ AES 128 bit 暗号化 使用場所 屋内 通信速度 240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式 Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m) 本製品間 最大100 使用周波数(MHz) 2 ~28 給電方式 PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコル TCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数 マスター1台あたり最大1024台
GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3800 ポート数 24 消費電力(W) (最小/最大 )13.8/209 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×257 発熱量(kcal/h) 179.7 設置方法 19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%) 155 ポート (PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)26.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)38.6 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)168.0
MXG-ML8THPoE++ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
マルチギガ/高速無線LAN用にPoE++対応製品8ポート給電装置全体240W給電
仕様 スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes 付属品 電源コード、ゴム足 質量(g) 3000 ポート数 8 消費電力(W) 最小/最大:16.2/302 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 電源コード抜け防止機能:○ インターフェース 100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 動作環境 温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h) 254.3 設置方法 19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境 温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~132
GA-MLi4TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品 電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 2300 ポート数 4 消費電力(W) (最小/最大 )10.7/85.7 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×260 発熱量(kcal/h) 73.5 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~60 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 205 ポート (PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 2 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)62.0
GA-MLTPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3000 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/Gbps) 1 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
FA-ML12TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:12・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能ですファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品 取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 2950 ポート数 12 消費電力(W) (最小/最大 )13.6/230 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 発熱量(kcal/h) 197.3 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%) 176 ポート (PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)5.2 エネルギー消費効率(W/Gbps) 3.1 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)7.7 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)185.0
FA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品 取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3900 ポート数 24 消費電力(W) (最小/最大 )14.7/233 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×257 発熱量(kcal/h) 199.8 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%) 172 ポート (PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)6.4 エネルギー消費効率(W/Gbps) 3 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)9.5 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)185.0
GA-MLi8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:8・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品 電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 2400 ポート数 8 消費電力(W) (最小/最大 )12.1/154 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×260 発熱量(kcal/h) 132.1 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~60 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 251 ポート (PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 1.4 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)124.0
GA-ML8THPoE+ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:8・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品 電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g) 2400 ポート数 8 消費電力(W) (最小/最大 )12.3/292 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×260 発熱量(kcal/h) 250.4 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降) ポート (PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降) 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)240.0
GA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 欠品中
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3000 ポート数 16 消費電力(W) (最小/最大 )13.3/158 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 発熱量(kcal/h) 135.5 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 303 ポート (PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)20.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)29.7 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)124.0
28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
PoE給電スイッチングハブ GA-ML4TWPoE++ Panasonic(パナソニック) 欠品中
10/100/1000BASE-T×6ポート(SFPと排他利用)+SFP×2スロット。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。オールギガ。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
Dante対応。10/100/1000BASE-Tポート、SFPポートを搭載。動作環境温度0~50℃。給電機能に対応。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
PoE対応 12ポート L2スイッチングハブ Switch-S12PWR Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 2,528 ¥ 2,298 バスケットへ