PCアクセサリー (35) PC周辺機器 (48) 無線LAN・ネットワーク機器 (31) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BLACK BOXすべて解除
メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC BLACK BOX 7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様 (オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg) 0.32 規格 IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源 5 VDC、<1W 対応メディア 10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×6.86×9.4 コネクタ RJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃) 0~+50 転送レート 10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証 CE 、 FCC クラス B
KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なしDKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能保証: センドバック無償2年
仕様 暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル 質量(kg) 0.54 電源 外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W) 対応OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS 対応 仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン 相対湿度 5~95%、結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.92×15.75×10.67 コネクタ [ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60 各種認証 ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL インジケータ RJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1) 距離 CPUからトランスミッタまでの最大5m(DVI-DとUSBの制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア-CAT6/6A/7UTOかSTPツイストペアケーブル ビデオ仕様 最大 1920×1200 DVI-D
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36 電源(V) 外部 DC 5/2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大 1920×1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 CATxケーブルで最長100m MTBF(時間) (計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
USBパネル・マウント・アダプタ黒 10個 BLACK BOX 11日以内出荷
USBパネルマウントアダプタです一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能取付時には 4-40 ネジを推奨
用途 パネルマウント用の USB アダプタ 材質 アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティング 色 アダプタ: 黒 べゼル: 銀 質量(g) 28.4 保証期間 センドバック無償2年 動作温度(℃) -40~68 動作湿度(%) 10~90
HDMIエクステンダ 専用コントローラ BLACK BOX 7日以内出荷
MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能MediaCento専用コントローラ
電源 入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3×15.5×13 コネクタ RJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません) 各種認証 CE 距離 ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズラックスペース不要。業界最先端の KVM このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
質量(g) 215 保存温度(℃) -20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.49×7.06×15.54 コネクタ DVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃) 0~40 OS Microsoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS 各種認証 FCC CE CSA RoHS WEEE 距離 (ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長 湿度(%) 5~95(結露なきこと)
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ 【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離 CATxケーブル:最長100m
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M BLACK BOX 7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様 (波長)1800m 質量(kg) 0.016 電源 SFP ケージから 速度 1.25 Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 5.6×1.52×1.24 コネクタ LC 2 芯 動作温度(℃) -40~85 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 各種認証 CE、FCC、TUV、UL 距離 (最大)550m ファイバータイプ 50マイクロン マルチモード、850nm
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC BLACK BOX 7日以内出荷 から 20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様 (波長)1800m 質量(kg) 0.016 電源 SFP ケージから 速度 1.25 Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 5.6×1.52×1.24 コネクタ LC 2 芯 動作温度(℃) -40~85 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 各種認証 CE、FCC、TUV、UL ファイバータイプ 9マイクロン シングルモード、1310 nm
VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX 7日以内出荷
VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
質量(kg) 0.1 出力 (DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 電源 ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力) 入力 (VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×5.6×6.98 コネクタ VGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1) 互換性 VGA 出力を持つすべてのコンピュータ 動作温度(℃) 0~40 OS Windows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R) 保管温度(℃) -25~+60 各種認証 CE FCCパート15 WEEE インジケータ 電源
PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ BLACK BOX 7日以内出荷 から 20日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチですPoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
質量(kg) 2.3 高度(m) 3000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×22×24.2 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 最大95(結露なきこと) セキュリティ SSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限 保管温度(℃) -20~+70 ジャンボフレーム ギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ 入力電圧 100~240V AC
4K対応HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX 7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能ACアダプタ別売 HDMIエクステンダ over IP ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 4K@30対応 USB対応
仕様 【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg) 0.45 電源 5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御 (ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.2×9.8×18 コネクタ トランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃) 0~50 インジケータ LED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離 CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる) レイテンシー 4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX 7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能ACアダプタ別売 HDMIエクステンダ over IP ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 4K@30対応 USB対応
仕様 【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg) 0.45 電源 5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御 (ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.2×9.8×18 コネクタ トランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃) 0~50 インジケータ LED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離 CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる) レイテンシー 4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOX 7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様 (オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg) 0.32 規格 IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源 5 VDC、<1W 対応メディア 10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×6.86×9.4 コネクタ RJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃) 0~+50 転送レート 10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証 CE 、 FCC クラス B
HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ) BLACK BOX 7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能ACアダプタ別売 HDMIエクステンダ over IP ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 FullHD対応
仕様 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 質量(kg) 0.47 電源 パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 32×98×180 保存温度(℃) -20~60 コントロール (ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。 延長ケーブル(m) 100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル 相対湿度 0~80% 結露なきこと 解像度 ビデオ:1080p コネクタ トランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1) 動作温度(℃) 0~50 インジケータ トランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠 ケース 金属シャーシ オーディオ 高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ) BLACK BOX 7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能ACアダプタ別売 HDMIエクステンダ over IP ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 FullHD対応
仕様 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 質量(kg) 0.47 電源 パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 32×98×180 保存温度(℃) -20~60 コントロール (ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。 延長ケーブル(m) 100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル 相対湿度 0~80% 結露なきこと 解像度 ビデオ:1080p コネクタ トランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1) 動作温度(℃) 0~50 インジケータ トランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠 ケース 金属シャーシ オーディオ 高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 保証: センドバック無償2年
仕様 暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル 質量(kg) 0.54 電源 外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W) 対応OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS 対応 仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン 相対湿度 5~95%、結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.92×15.75×10.67 コネクタ [ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60 各種認証 ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL インジケータ RJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1) 距離 CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m ビデオ仕様 最大 1920×1200 DVI-D
H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売 BLACK BOX 7日以内出荷
映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能H.264/265対応 エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 PoE スイッチから電源の供給が可能 電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 保証: センドバック無償2年
質量(kg) 0.79 電源 POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売 出力インピーダンス(Ω) アナログオーディオ:470 コントロール ユーザー:IDモードボタン(1) 解像度 (入力)1920×1200@60Hz 4:4:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7 コネクタ 入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポート インピーダンス(Ω) ビデオ:100 インジケータ LED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2) レイテンシー 低レイテンシー180ms(1080p@60Hz) オーディオ 最大レベル:2Vrms
KVMエクステンダーキット(DP/USB) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ 【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 CATxケーブルで最長100m
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM BLACK BOX 7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様 (波長)1800m 質量(kg) 0.016 電源 SFP ケージから 速度 1.25 Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 5.6×1.52×1.24 コネクタ LC 2 芯 動作温度(℃) -40~85 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 最大距離(km) 2 各種認証 CE、FCC、TUV、UL ファイバータイプ 50マイクロン マルチモード、1310nm
DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232 BLACK BOX 7日以内出荷
DVI-D映像延長機
質量(kg) 0.4 消費電力(W) 20 電源 トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A 表示 LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1) インターフェース トランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1) 解像度 ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.2×10.5×7.6 最大延長(m) 100 音声 (サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声 ビデオ仕様 帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大 -1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 光ファイバケーブルで最長20km
KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 光ファイバケーブルで最長30km
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
質量(g) 350 対応OS OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 1920x1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.5×73×12.4 コネクタ DisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由 ケーブル延長(m) トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由 動作温度(℃) 0~40 湿度(%) 5~95(結露なきこと)
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 BLACK BOX 20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg) 1.8 電源(V) AC100~240/50~60Hz(自動検知) 出力電圧(V) DC5 速度 【切替】標準:5ms、最大:10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 6.4×15.9×0.6 コネクタ A/B切替ポート:RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート:遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート:6 ポジション端子台 (1)、電源:3.5mm 電源入力 (1) データレート 10/100/1000/10G イーサネット
サーブスイッチDT DVI USB KBD対応4P BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg) 0.9 ポート数 4 電源 (外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示 電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御 プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×22×13 コネクタ DVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) 各 1.0432 寸法 各H4.4×W8.3×D18.0cm 電源 AC100-240V DC5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大3840×2160@30Hz ケーブル CAT5e/CAT6 動作温度(℃) 0~+50 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m) 100 オーディオ 双方向アナログオーディオ
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB/光ファイバ) (モニタ側 : HDMIx2) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) 各 1.043 電源 AC100-240V DC5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大3840×2160@30Hz 動作温度(℃) 0~+50 保管温度(℃) -20~+60 総延長距離 光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ 電源:赤、リンク:緑 オーディオ 双方向アナログオーディオ
USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m) BLACK BOX 20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです
電源 トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合) 配線接続 CAT5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) ユニットごとに、2.3×5.6×8.4 コネクタ トランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統 最大延長(m) Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85 各種認証 CE USB デバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
SFPモジュール 1250Mbps マルチモード 850 LC 550M BLACK BOX 20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg) 0.016 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 8.5×13.7×55.4 消費電力 1W、ソース: SFP ケージから 入力 3.3V 速度 1.25Gbps コネクタ LC 2 芯 動作温度(℃) 0~+70 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 保管温度(℃) -40~+85 各種認証 CE、FCC 距離 最大 550m ファイバータイプ 50μm マルチモード、850nm
SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m BLACK BOX 20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
仕様 スピード:10Gbps 質量(kg) 0.016 電源 SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 14×14×68 ケーブル LAN コネクタ RJ-45 動作温度(℃) 0~+60 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 保管温度(℃) -40~+85 各種認証 CE、FCC、鉛フリー 距離 最大 30m
SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM BLACK BOX 20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg) 0.016 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 8.5×13.7×55.4 消費電力 1W、ソース: SFP ケージから 入力 3.3V 速度 1.25Gbps コネクタ LC 2 芯 動作温度(℃) 0~+70 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 保管温度(℃) -40~+85 各種認証 CE、FCC 距離 最大 20km ファイバータイプ シングルモード、1310nm
Boxilla KVM&AV/ITマネージャ BLACK BOX 20日以内出荷
IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャですEmerald の管理に最適 数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 保証: センドバック無償2年
仕様 【LCD】モジュール 16×2 LCM (1) 質量(kg) 5.7 電源 100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源 相対湿度 10~85% 結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.3×43.8×44.5 LED ステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1) コネクタ RJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~75 各種認証 CE、FCC、UL、BIS キーパッド 5ボタンキーパッド
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3