絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • StarTech.com(16)
  • COOLER MASTER(13)
  • ATEN(10)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ARCTIC(5)
  • カシムラ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • 大電(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • MULTICOMP(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • WIS(2)
  • be quiet!(2)
  • エアリア(2)
  • Lazos(2)
  • エレコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「db-25」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR
949,800税込1,044,780
1台
4日以内出荷
・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4・240W電源内蔵・電源ユニット追加用の空きスロット×1・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載 NETGEARNETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載NETGEAR
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチNETGEAR
699,800税込769,780
1台
33日以内出荷
・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8・240W電源内蔵・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-8X8F (XSM4316)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.05品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチポート数16(8 x 10G/マルチギガ、8 x 10G SFP+)消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時: 30.5/95.77Btu/hr型番XSM4316-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ NETGEARNETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチNETGEAR
2,598,000税込2,857,800
1台
47日以内出荷
40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク420W 電源アダプターモジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチNETGEAR
939,800税込1,033,780
1台
62日以内出荷
1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ NETGEARNETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチNETGEAR
999,800税込1,099,780
1台
47日以内出荷
1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4240W 電源アダプターモジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)30@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチNETGEAR
949,800税込1,044,780
1台
63日以内出荷
・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 12, 10G SFP+スロット×12・240W内蔵電源・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-12X12F (XSM4324)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.3品名10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ M4350-12X12Fポート数24(12 x 10G/マルチギガ、12 x 10G SFP+)消費電力(W)95.8/300.81Btu/hr、スタンバイ時: 34/106.76Btu/hr型番XSM4324-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静音モード (34.3@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARPoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
99,980税込109,978
1台
62日以内出荷
全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MBセット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式材質金属質量(kg)3.15出力(W)PoE合計:190電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz)ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。型番GS724TP-300JPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン最大消費電力(W)231.07設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属)騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃)スロットSFP:2ファン2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0°~50MTBF(時間)1784610 (203.6年)イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチ NETGEARNETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR
259,800税込285,780
1台
62日以内出荷
大小規模を問わず、コンバージドネットワーク向けに設計されたスタンドアロン型スマートスイッチ1年間のInsightサブスクリプション付属
仕様【Dynamic VLAN】あり【MLDスヌーピング】あり【VLAN (対応数)】512【EEE】あり【VLANルーティング】あり【スタティックルート】あり【ホストARPテーブル】512【最大MACエントリー】16Kセット内容GS752TXUP Insightクラウド管理機能付き、電源コード、ラックマウントキット、インストールガイド質量(kg)4.79 kg (10.56 lb)ポート数【PoE+ (802.3at)】32【PoE++ (802.3bt) 】16電源内蔵電力(W)【合計PoE給電能力】640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×43最大消費電力(W)PoE未使用時の最大消費電力:47騒音レベル(dB(A))37.3@25C動作温度(℃)0~50ファン2RoHS指令(10物質対応)対応ポート【10/100/1000Mbps】48【10G (SFP+)】4MTBF(時間)191643(21.9年)容量(MB)【パケットバッファ】1.5セキュリティ機能【DoS保護】あり
PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR
699,800税込769,780
1台
33日以内出荷
・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)・電源ユニット追加用の空きスロット×1・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25Gマネージドスイッチ NETGEARNETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR
1,298,000税込1,427,800
1台
47日以内出荷
24個の2.5Gおよび4個の10G/マルチギガPoE++ポート、4個の25GBASE-X SFP28アップリンク。800W内蔵電源で522WのPoE容量をサポートモジュール式電源ユニット用スロット×2 (1+1 redundancy and/or EPS share)APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポートPoEのバジェットは2,520W、冗長PoEのバジェットは1,972Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様【AVBサポート】あり【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24M4X4V(MSM4332) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgサイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数32(24×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)【PoE+】28消費電力(W)最大PoEの場合:2,845/9,702.59Btu/時、PoE未使用時: 123.4/420.95Btu/hr、スタンバイ時: 53/180.94Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2対応【PSU】APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2速度【メインポート】ギガビットポート×2.5容量(W)【PoE給電】522ベース、最大2,520のバワーバジェット騒音レベル(dB(A))34.8@25℃ (静穏モード)RoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR
619,800税込681,780
1台
47日以内出荷
・Ultra90 PoE++対応24ポ-トで、1ポートあたり90W、スイッチ全体で1440WのPoE給電容量・1G SFPアップリンクx4を搭載・静音モードの騒音レベル 28dB@25℃ (全ポート使用時/280W PoE負荷時)・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備・前面にポートを設けた逆取付も可能・底面M5と前面M10のネジ穴を備えたラック外のユニバーサルマウントオプション・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み
仕様【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーはメールで送信 (AVB4230UP-10000S) 。【IGMP】NETGEAR IGMP Plus【ラックマウント】背面ポートまたは前面ポートを使用した取り付けサイズ【ジャンボフレーム】最大12KB出力(W)【PoE合計】1440ポート数30 (1G x 26、SFP x 4)消費電力(W)電源1系統/PoE使用時:889/3035.05BTU/時、電源2系統/PoE使用時:1734/5919.88BTU/時、PoE未使用時:48.8/166.6BTU/時、ポート未接続時:36.9/125.98BTU/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】Ultra90 PoE++ × 24 (1ポートあたり90W)作動音(dB)最大60dBA (25℃) @ 周辺温度25℃/660-1440W PoE使用時
M4350-16V4C フルマネージスイッチ VSM4320C-100AJS NETGEARM4350-16V4C フルマネージスイッチ VSM4320C-100AJSNETGEAR
2,819,000税込3,100,900
1台
62日以内出荷
4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート420W内部電源装置モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃)セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.15 (15.77lb)ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28)消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS NETGEARM4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJSNETGEAR
3,749,000税込4,123,900
1台
62日以内出荷
4 100GBASE-X QSFP28アップリンクを備えた40 10G/マルチギガPoE++ポート750W内蔵電源で196WのPoE容量をサポート電源ユニット追加用の空きスロット×1APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート冗長PoE容量が196Wの状態で、最大1,676Wをサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×40ポート、 PoR容量196W (最大1、676W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (34.1dB@25℃)セット内容M4350-40X4C/XSM4344C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.76 (17.11lb)ポート数44(40×10G/マルチギガPoE++、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr、PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr、スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS NETGEARM4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJSNETGEAR
1,879,000税込2,066,900
1台
62日以内出荷
24 10G/マルチギガPoE++ポート、8 10GBASE-X SFP+、および8 25GBASE-X SFP28ポート750W内蔵電源で290WのPoE容量をサポート電源ユニット追加用の空きスロット×1APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート冗長PoE容量が290Wの状態で、最大1,770Wをサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×24ポート、 PoR容量290W (最大1、770W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.6dB@25℃)セット内容M4350-24X8F8V/XSM4340V x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.24 (15.96lb)ポート数40(24×10G/マルチギガPoE++、8×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 464/1582.24Btu/hr、PoE未使用時: 151.8/476.65Btu/hr、スタンバイ時: 53.4/167.68Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJS NETGEARM4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJSNETGEAR
2,189,000税込2,407,900
1台
62日以内出荷
4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート電源ユニット追加用の空きスロット×1APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃)セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.33 (16.16lb)ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS NETGEARM4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJSNETGEAR
1,569,000税込1,725,900
1台
62日以内出荷
8 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた32 10GBASE-X SFP+ポート420W内部電源装置モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×10●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.7dB@25℃)セット内容M4350-32F8V/XSM4340FV x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.95 (15.32lb)ポート数40(32×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)156.4/491.1Btu/hr、スタンバイ時: 42.6/133.76Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器