PCアクセサリー (10) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ATENすべて解除
電源管理(PDU) ATEN 3日以内出荷 から 6日以内出荷
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測
センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途 電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1 定格電圧(V) (入力/出力)100 コンセント個数 8 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU) ATEN 4日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途 電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 1.32 定格電圧(V) (入力/出力)100 コンセント個数 8 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 定格入力電流(A) 15 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
計測機能・リモート電源制御機能搭載 1U筐体分離タイプ 8アウトレットeco PDU ATEN 4日以内出荷
PE6108AVシリーズは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco DC」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。※ご注文用型番はPE6108AVAになります。
質量(kg) 3.7(8.15lb) タイプ 【アウトレット】NEMA 5-15R×8【インレット】入力用電源ケーブル(プラグ側) スイッチ 【リセット】 フロント側:ピンホール型スイッチ×1【リア側】ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×1 温度(℃) 【動作】0~45【保管】-20~60 定格入力電圧(V) AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】432.4×267.3×44 材質(ケース) メタル 対応 アウトレット切替 準拠規格 EMC認証: FCC、 J55032、安全性検証: PSE 定格出力電圧 AC100V 計測内容 バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWhモニタリング 入力周波数(Hz) 50~60 コネクタ RS-232C: DB-9×1、LANポート: RJ-45×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 計測精度 【電圧】AC100~250V ±1%【電力】100W~最大許容範囲電力 ±2%【電流】0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% ポート 【環境センサー】2 湿度(%) 0~80(※結露なきこと) 最大入力電流(A) 15(最大) / 12 (ULディレーティング) 電源ケーブル 3m グリーンマーク 認定 最大出力電流(A) 【アウトレット】NEMA 5-15R : 15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【バンク】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【合計】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)
ラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) ATEN 3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
その他 【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品 電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) (PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ 【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V) (PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力 (PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格 EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz) (PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件 (PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) (PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル (PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク 認定 最大出力電流(A) 【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
電源管理(PDU) ATEN 3日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
2段階のユーザーレベルに対応しています。
用途 電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 2.84 定格電圧(V) (入力/出力)100 コンセント個数 8 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 定格入力電流(A) 20 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU) ATEN 3日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途 電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 2.84 定格電圧(V) (入力/出力)200 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 入力電流(A) 20(最大) インターフェイス 入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU) ATEN 3日以内出荷
本製品を導入することで、センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。
リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも
PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。
直感的でユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。
用途 電源管理・監視用 ケーブル長(m) 1.8 付属品 ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1 質量(kg) 2.71 定格電圧(V) (入力)100~120、(出力)100 コンセント個数 8 コード長さ(m) 1.8 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 100~120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 定格入力電流(A) 20 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 入力:NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU) ATEN 3日以内出荷
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。
接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて
ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途 電源管理・監視用 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 2.79 定格電圧(V) (入力/出力)200 コンセント個数 8 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×221×44 定格入力電流(A) 16 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
ラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応) ATEN 3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
その他 【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品 電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) (PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ 【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V) (PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力 (PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格 EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz) (PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件 (PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) (PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル (PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク 認定 最大出力電流(A) 【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
電源管理(PDU) ATEN 62日以内出荷
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。
筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため
奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。
用途 電源管理・監視用 ケーブル長(m) 3 付属品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 3.76 定格電圧(V) (入力/出力)200 コード長さ(m) 3 測定精度 電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 433×268×44 定格入力電流(A) 20(最大)/16(ULディレーティーング) 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 2,528 ¥ 2,298 バスケットへ