PCアクセサリー (2) PC周辺機器 (4) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ビット・トレード・ワンすべて解除
トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 ビット・トレード・ワン 8日以内出荷
市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに
トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。
使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。
※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。
トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。
トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。
PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。
3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ
デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。
またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。
仕様 対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7 付属品 保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付) 電源 USB バスパワー 電源電圧 5.0V 本体寸法 W70×D36×H12mm(突起部除く) 機能 標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。 動作環境 温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと) 保証期間 お買い上げから 1 年間 ボタン数 3(モード/プロファイル切り替え)
USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン 8日以内出荷
USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。
サイズ 約W65×D30×H20mm(突起物除く) 質量(g) 約20g 電源 5V(Raspberry Piより給電) 対応機種 可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W 生産国 中国 LED USBステータス×4、通信ステータス×2、電源 コネクタ ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A 転送速度(Mbps) 最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値) 穴径(mm) 固定:3 推奨機器 Raspberry Pi Zero 2W
キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 7日以内出荷
まずはお試しで作ってみたい、という自作キーボード初心者向けの入門キット。難度が高いマイコンボードの取り付け工程を簡易化し、ソケットのように着脱することが可能、作成ミスのリスクを大きく低減。ファームウェアには左手用キーボード配列をプリインストール。スイッチの取り付け毎に、入力テストをしながら作成をすすめることも可能。
インターフェイス USB MicroB キー数 最大28 適合 (キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×105×20 質量(g) 約120 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~60(結露なきこと) セット内容 部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 保証期間 部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 7日以内出荷
縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。持ち運びやすいコンパクト仕様です。厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。
適合 (キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile セット内容 部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 質量(g) 約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×115×20 キー数 最大96 保証期間 部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~60(結露なきこと)
キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 8日以内出荷
自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。安心のファームウェア書き込み済です。シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。
適合 (キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile セット内容 部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 質量(g) 約240(両側合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×105×20(片側のみ) キー数 最大56 保証期間 部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~60(結露なきこと)
キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 11日以内出荷
横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。
インターフェイス USB MicroB キー数 最大42 適合 (キースイッチ)Cherry MX 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×90 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~60(結露なきこと) セット内容 部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 保証期間 部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ