PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリーHIDISC4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)質量(g)95規格リチウムイオンポリマー出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器GaN採用PD35W対応2ポートHIDISC5日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
色ホワイト質量(g)約58ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max最大出力(W)35入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱伝導グリス親和産業税込¥1,318¥1,198