IDE 40ピン/44ピンスロットへの簡単インストール。ドライバ不要コンパクトフラッシュタイプI/IIおよびIBM Micro-driveを完全サポートコンパクトフラッシュカードをブート可能なストレージとして使用使い方が簡単なジャンパでマスタ/スレーブドライブ設定コンピュータケースのリアまたはフロントの3.5インチベイ/拡張スロットに装着内蔵イジェクトボタンで簡単にカードを着脱・交換
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロードデジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]色グレー質量(g)522AWG30動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタケーブル長(m)1.8色ブラック適合用途データ転送用質量(g)42保証期間ライフタイムコネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート