PCアクセサリー (18) 記録メディア・メモリー (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: StarTech.comすべて解除
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.com 当日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポートポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
用途 SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さStarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは赤色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。
色 【ジャケット】赤 タイプ 【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH100RD ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 緑, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さStarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルは長さ 100 フィートで、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内やオフィス内のネットワークハブに接続できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは緑色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。
色 【ジャケット】緑 タイプ 【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP 芯数 4 シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 紫, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 紫耐火性 = CMG定格代表規格 = CE, ETL, REACH, RoHS
色 【ジャケット】紫 タイプ 【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH100PL ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP 芯数 4 シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル StarTech.com 翌々日出荷
Dell EMC製品との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPケーブルメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計2W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
色 ブルー 伝送速度(Gbps) 最大10 変換タイプ オス - オス
StarTech.com Cat6 Cat6ケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黄, U/UTP StarTech.com 翌々日出荷
信頼性の高いギガビットネットワークをセットアップしますか? StarTech.comのこのイーサネットケーブルは、デバイス間の速度の高いデータ転送を実現するためのトリートメントです。オフィス機器、通信ネットワーク、産業用制御システムを接続するには、それを接続するだけです。
色 【ジャケット】黄 タイプ 【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】Cat6ケーブル シリーズ N6PATCH100YL ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP 芯数 4 シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 StarTech.com 翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なステンレス結束バンド。強度を兼ね備えたソリューションです。十分なストックを確保できる50本入りパックです。<頑丈な金属製の結束バンドでケーブルを整理>長さ22.5cmのステンレス結束バンドは、直径55mm、重さ45kgまでのケーブル束に対応します。LANケーブル、電源ケーブルその他ワイヤーの整理に最適です。<屋内・野外での用途に適した業務用強度>傷がつきにくく、衝撃や腐食に強い316ステンレススチールとナイロン11コーティングを使用しています。耐候性があり、海洋用途を含む野外・屋内の両方で使えます。金属検知に対応し、光ケーブルでの使用が可能です。<手動またはStarTech.com専用ツールで結束>このステンレスケーブルタイは手で締めることもできますが、大量のケーブルを扱う際には、別売のStarTech.com製ステンレス結束バンド対応締め付け工具(CBMMCTTOOL)を使うと、手が疲れることなく、効率よく作業ができます。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質 ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 長さ(mm) 225 幅(mm) 7 引張強度(kg) ケーブル束:45 最大結束径(Φmm) ケーブル束:55 保証期間 2年
StarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOL StarTech.com 6日以内出荷
StarTech.comポータブルケーブルタイインストールツールは、迅速かつ簡単に金属製のケーブルタイをインストールするのに適しています。この多目的なケーブル張力と切断ツールは、ケーブルタイラップの任意の長さで動作し、0.18インチから0.31インチまでの幅をサポートし、それはあなたのアプリケーションに応じて、さまざまなケーブルタイをサポートできることを保証します。TAA 準拠ポータブル・ポケットサイズ耐摩耗性・耐候性使いやすいワン・スクイーズ機構
仕様 ツールタイプ:結束バンドツール シリーズ CBMMCT RoHS指令(10物質対応) 対応
StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 3m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com 6日以内出荷
StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済みコネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オスコネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
色 【ジャケット】青 タイプ 【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm) 5.6 規格 Cat8 シリーズ NLBL ケーブル長(m) 3 構造 【シールド】S/FTP シールド スクリーン付き 導体 固体 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 通信規格 IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B 動作温度範囲(℃) 0~50 材質(ジャケット) 低煙ゼロハロゲン 耐火等級 LSZH (低煙ゼロハロゲン)
StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 500mm, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com 6日以内出荷
StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済みコネクタ1方向=ライトアングル、オス/メス=オス、RJ45コネクタ2 オス/メス=オス、RJ45
色 【ジャケット】青 タイプ 【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm) 5.6 規格 Cat8 シリーズ NLBL 構造 【シールド】S/FTP ケーブル長(mm) 500 シールド スクリーン付き 切断径(AWG) 26 導体 固体 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 通信規格 TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T 動作温度範囲(℃) 0~50 材質(ジャケット) 低煙ゼロハロゲン 耐火等級 LSZH (低煙ゼロハロゲン)
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP StarTech.com 6日以内出荷
StarTech.comの75フィートCat6ケーブルは、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を確保するために、すべてのカテゴリ6ケーブルの仕様を満たし、または超えています。さらに、このケーブルには耐久性に優れたブルーのPVCジャケットが採用されているため、必要に応じてネットワーク・ケーブルを色分けすることができます。シリーズ = N6PATCHLANカテゴリ = Cat6ft終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2 オス/メス = オスコネクタ2方向 = ライトアングル
色 【外被】黒 タイプ 【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH RoHS指令(10物質対応) 対応 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 2m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com 6日以内出荷
StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済みシールド構造=アルミマイラーテープ、編組付きコネクタ1=RJ45、オス/メス=オス、コネクタ1方向=ライトアングルコネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
色 【ジャケット】青 タイプ 【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm) 5.6 規格 Cat8 シリーズ NLBL ケーブル長(m) 2 構造 【シールド】S/FTP シールド スクリーン付き 導体 固体 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 通信規格 IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B 動作温度範囲(℃) 0~50 材質(ジャケット) 低煙ゼロハロゲン 耐火等級 LSZH(低煙ゼロハロゲン)
StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 1m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com 6日以内出荷
シリーズ=NLBLLANカテゴリ=Cat8長さ(m)=1終端処理=終端処理済みシールド構造=アルミマイラーテープ、編組付きコネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オスコネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
色 【ジャケット】青 タイプ 【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm) 5.6 規格 Cat8 シリーズ NLBL ケーブル長(m) 1 構造 【シールド】S/FTP 芯数 4 シールド スクリーン付き 切断径(AWG) 26 導体 固体 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 通信規格 TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T 動作温度範囲(℃) 0~50 材質(ジャケット) 低煙ゼロハロゲン 耐火等級 LSZH (低煙ゼロハロゲン)
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
StarTech.com のこの Cat6 ケーブルは、イーサネットネットワークでの高速データ伝送用に 2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタを備えています。長さは 30.5m で、分電盤にハブを接続する場合や、ワークステーションを広いスペースのコンセントに接続する場合に適しています。Durable PVC (ポリ塩化ビニール)シースは、コーナーや不規則なスペースに十分に柔軟に対応します。また、ワイヤを湿気、化学薬品、その他の汚染物質から保護するため、過酷な産業環境での使用に最適です。シースは Orange が明るい色で、色分けされたシステムで簡単に識別できます。
色 【ジャケット】燈 タイプ 【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH100OR ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP 芯数 4 シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 青, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さStarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは青色です。色分けにより、ネットワークの構成や整理が簡単にできます。
色 【ジャケット】青 タイプ 【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH100BL ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP 芯数 4 シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
このStarTech.comグレーCat 6 (カテゴリ 6)イーサネットケーブルを使用して、シールドなしツイストペア配線を実現し、信頼性の高い無停電ギガビットネットワーク接続を実現します。終端処理済みリードは、電子機器をインターネットインフラストラクチャに安全に接続し、優れたデータ転送速度を実現します。商用ネットワーク及びホームネットワークに最適で、あらゆるゲーム機器やコンピュータ機器に対応しています。
色 【ジャケット】グレー タイプ 【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH100GR ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 白, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。
色 【ジャケット】白 タイプ 【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH100WH ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黒, U/UTP StarTech.com 7日以内出荷
StarTech.com のこの Cat6 ケーブルを使用して、イーサネットネットワークに高速データ転送機能を装備します。30.5m の長距離で、最大 10Gbps のデータ転送速度をサポートします(ギガビット / 秒)。このケーブルの PVC (ポリ塩化ビニル)被覆材は、ほつれや摩耗に強いため、コアを損傷から保護し、信号の信頼性を高めます。2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタにより、イーサネットデバイスの接続やワークステーションの壁コンセントへの接続が簡単になります。
色 【ジャケット】黒 タイプ 【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズ N6PATCH100BK ケーブル長(m) 30 構造 【シールド】U/UTP シールド 遮蔽なし 切断径(AWG) 24 導体 より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 動作温度範囲(℃) -20~80 材質(ジャケット) 塩化ビニール 耐火等級 CMG定格 LANカテゴリ Cat6
Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 翌々日出荷
最大解像度1920x1080(1080p)
外付け電源アダプタ不要
用途 スマートフォン、Ultrabook、タブレットPCなどHDMI Micro対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続 長さ(mm) 255 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 25.3 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 45 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 20 対応解像度 1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz オス形状 Micro HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3