絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(190)
  • レイ・アウト(71)
  • エレコム(51)
  • サンワダイレクト(33)
  • RS PRO(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • サンワサプライ(19)
  • ナカバヤシ(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(15)
  • アイネックス(15)
  • 変換名人(14)
  • ロジテック(12)
  • JTT(11)
  • ATEN(10)
  • ラトックシステム(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • エアージェイ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「CM2」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源SILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
80PLUS GOLD認証 奥行16cm最低18dBA 14cm冷却ファン 24時間/7日間連続40度の低温動作現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)規格ATX動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音140mmファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(白)  SST-AEROSLOTS2W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(白) SST-AEROSLOTS2WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン・取り付けが簡単で再利用可能
材質スチール質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1設置場所標準拡張スロット入数4 pcsRoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)9.41
SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFUSILVER STONE(シルバーストーン)
81,980税込90,178
1台
7日以内出荷
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール高さ1U CRPS フォームファクターCybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC全部日本製の電解コンデンサPMBus 1.2対応便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計コールド冗長性Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)質量(kg)0.83銀(非鉛成分塗装)型番SST-GM1300C-PFU入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護動作温度(℃)0 ~ 50効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm DCファン
SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(黒)  SST-AEROSLOTS2B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(黒) SST-AEROSLOTS2BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,398税込1,538
1台
7日以内出荷
・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン・取り付けが簡単で再利用可能
材質スチール質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS2B (ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1設置場所標準拡張スロット入数4 pcsRoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)9.41
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)Cybenetics Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV質量(kg)3.04最大出力(W)1300型番SST-GM1300C-PF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし)保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ動作温度(℃)0~50ノイズレベル61.5dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms冷却システム40mm DC ファン
SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカードSILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110型番SST-ECM24-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4コネクタ4-1 Pin 5V ARGB熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-ESILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 ・PCIe x4接続 ・ロープロファイルブラケット付属・Type 2230、2242、2260、2280対応 ・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27SILVER STONE(シルバーストーン)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー質量(g)実質量:11.5型番SST-ECM25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×6×100インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
SilverStone M.2をPCIexx4 で拡張する超ロープロ拡張カード SST-ECM26 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2をPCIexx4 で拡張する超ロープロ拡張カード SST-ECM26SILVER STONE(シルバーストーン)
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応・ドライバのインストール不要
仕様モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー材質ヒートシンク:アルミニウム厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5質量(g)実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17型番SST-ECM26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20SILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換・2基のM.2 SSDを同時にサポート・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28SILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・内蔵LEDステータスインジケーター・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2
SilverStone 拡張カードSST-ECM23 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カードSST-ECM23SILVER STONE(シルバーストーン)
5,098税込5,608
1台
12日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド付きで、M.2 SSD冷却性能を強化・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応・ドライバのインストール不要
長さ(mm)M.2 SSD対応/30, 42, 60, 80質量(g)ヒートシンク付きPCB:52備考ECM23はBキーSATAベースM.2 SSDには適していない「M」キーのみをサポートしています。M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。 ECMシリーズの設計および生産段階の関係で、PCIe Gen5との互換性を検証する実際の製品は現在提供されていません。それでPCIe Gen5との使用を考慮した設計はありません。PCIe Gen5対応のマザーボードやCPUに使用する場合、NVMe検出およびブート機能は利用できない可能性があります。この場合、マザーボードBIOSを使ってPCIeバージョンをGen4に設定してください。既存の起動ドライブを使用される場合、CSM機能を有効にしてください。モジュールPCIe x 4 NVMeベース Mキー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヒートシンク付きPCB:105 × 11 × 44インターフェースPCI Express x 4、フルサイズx16ピン出力経由LEDインジケーター/PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅RoHS指令(10物質対応)対応SSDインタフェース/M.2 (NGFF)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器