SilverStone ケースファン ARGBライティング効果装備 SST-AP120SKB-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御・業界をリードするエアチャネリングファン・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)152備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)電圧(V)始動:4.5回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8定格電圧(V)12 DCベアリング流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36型番SST-AP120SKB-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~33.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~51.32CFM
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3