SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-ESILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質アルミニウム + プラスチック色木炭質量(g)実質量:18.75備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。型番SST-EP07C-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50解像度60Hzで4096×2160まで出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)ケーブル長(mm)100動作温度(℃)0~45チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス動作湿度(%RH)10~80
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3