絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • サンワサプライ(101)
  • ATEN(78)
  • オーム電機(74)
  • サンワダイレクト(63)
  • 多摩電子(49)
  • StarTech.com(36)
  • エレコム(33)
  • ELPA(31)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • ラトックシステム(25)
  • JAPANNEXT(25)
  • LIAN LI(24)
  • TOPLAND(23)
  • BLACK BOX(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • ロジテック(19)
  • エスコ(17)
  • ナカバヤシ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「DC5V USB」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 カシムラAC充電器カシムラ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイトポート数4本体寸法(mm)66×50×26出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A質量(g)75使用温度範囲0~35℃入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラAC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポートカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラワイヤレス充電器 2WAY 10Wカシムラ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
ワイヤレス充電器 15W BK カシムラワイヤレス充電器 15W BKカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時) USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。 過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別カシムラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。 4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。 自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8Aコード長さ(m)1.2本体質量(g)175入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラUSBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別カシムラ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別カシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
電源ケーブル カシムラ電源ケーブルカシムラ
799税込879
1台
当日出荷
●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状2Pコンセント形状2P寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
AC充電器 カシムラAC充電器カシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力2ポート合計、最大DC5V/2.4Aブラック質量(g)45ポート数2使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラUSBポート付電源タップ AC4 USBA2 3Aカシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブルカシムラ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブルカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
国内・海外兼用 電源タップ カシムラ国内・海外兼用 電源タップカシムラ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
●4口のACコンセントと2ポートのUSB付電源コンセントタップです。●ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください)●最大2口合計2.1AUSBポート。お手持ちの純正USBケーブルをご使用ください。●コード長1mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能です。
コード長さ(m)約1コンセント形状Aタイプ定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電力(W)1400定格出力電圧(V)最大DC5色(本体)ホワイトプラグ形状AタイプUSBポート2ポート
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラUSBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷カシムラ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 誘導雷から機器を守る雷ガード付き。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)250入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185最大サージ電圧(V)5000制限電圧(V)775
USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラUSBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12Wカシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
電池式充電器USB1P 1A カシムラ電池式充電器USB1P 1Aカシムラ
989税込1,088
1台
当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラUSBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3Pカシムラ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラWi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbpsカシムラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
ホワイト質量(g)25消費電力(W)最大2.5電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート対応OSiOS13以上、Android10以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)セキュリティWPA/WPA2/PSKRoHS指令(10物質対応)対応無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)周波数(GHz)2.4無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps接続台数最大8台アンテナ方式外付けアンテナ2本通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラUSBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SWカシムラ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
海外用薄型2口変圧器 カシムラ海外用薄型2口変圧器カシムラ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。(0.5A)※別途USBケーブルが必要です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)395周波数(Hz)50/60出力【USB】DC5V / 0.5A出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×32コード長さ(cm)約80電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:85(2口合計)、AC240V地域:40(2口合計)コンセントAタイプ(2個付)グリーンマーク認定
海外旅行用2口変換 カシムラ海外旅行用2口変換カシムラ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
質量(g)86コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250VUSBポート出力DC5V/2.1Aグリーンマーク認定
電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2mカシムラ
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
DC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定 カシムラDC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定カシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源 最大出力65W対応USB Power Deliveryの高速充電に対応(USB-C単独使用時最大65W, 複数ポート同時使用時最大30W)USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。USB-Aポート2つはそれぞれ最大5V2.4A出力(表裏を気にせず挿せるリバーシブル仕様)暗い状況でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラUSBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12Wカシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別カシムラ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
AC3 A/C 2P 2.4A カシムラAC3 A/C 2P 2.4Aカシムラ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラDC-38W USB2ポート PD20W+18Wカシムラ
819税込901
1台
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別  WH カシムラ旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別 WHカシムラ
2,098税込2,308
1台
8日以内出荷
3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。100-240V対応で海外でも使用可能。
ホワイト質量(g)180備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。出力(W)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3口コンセント形状2Pコード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25機能USB連動定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4入力電圧AC100-240V50/60Hz
旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト カシムラ旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイトカシムラ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0~35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75gアズワン品番67-6615-09
旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2mカシムラ
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WHカシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別カシムラ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブルカシムラ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器