スマホ/タブレット関連アクセサリ (5) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: Omnichargeすべて解除
Omni Power Station 20+(5x) Omnicharge 当日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(5個)と充電用ベースステーションのセット。
色 ブラック 質量(g) 8250 出力 24V 2A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、100W Max、Port2&3:5V/3A、9V/3A、12V/3A 、30W Max、USB-A:(Single) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、(Both) 5V each、total 5V/4.8A、AC:120V AC、60Hz、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×179×250 入力 100V-240V~50/60Hz up to 5A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max 動作温度、湿度範囲 0~40℃ バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1) 充電可能本数 5 充電端子 AC 給電端子 USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Mobile 25600 Omnicharge 5日以内出荷
Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル
バッテリー容量(mAh) 25600 色 ブラック 質量(g) 630 出力 USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×157×25 入力 USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max 動作温度、湿度範囲 0~40℃ USBポート数 3 充電端子 USB-C/DC 給電端子 USB-C/USB-A/DC
Omni Power Station 20+(10x) Omnicharge 翌々日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
色 ブラック 質量(g) 13500 出力 24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 530×179×250 入力 100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max 動作温度、湿度範囲 0~40℃ バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1) 充電可能本数 10 充電端子 AC 給電端子 USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Power Station 40+(6x) Omnicharge 4日以内出荷
専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
色 ブラック 質量(g) 12070 出力 24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 486×184×335 入力 100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max 動作温度、湿度範囲 0~40℃ バッテリー容量(mAh) 38400 USBポート数 バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3) 充電可能本数 6 充電端子 AC 給電端子 USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Power 40+ Omnicharge 4日以内出荷
Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。
色 ブラック 質量(g) 1050 出力 24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 243×71×65 入力 100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max 動作温度、湿度範囲 0~40℃ バッテリー容量(mAh) 38400 USBポート数 5 充電端子 USB-C/DC 給電端子 USB-C/DC/USB-A/AC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3