絞り込み
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(636)
  • オーム電機(150)
  • Anker(アンカー)(112)
  • OWLTECH(オウルテック)(139)
  • StarTech.com(423)
  • サンワサプライ(336)
  • エスエスエーサービス(49)
  • タイムリー(24)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(93)
  • グリーンハウス(48)
  • メディアカバーマーケット(555)
  • サンワダイレクト(186)
  • BELKIN(ベルキン)(167)
  • RS PRO(152)
  • 多摩電子(148)
  • BUFFALO(バッファロー)(129)
  • CIO(120)
  • ASUS(エイスース)(119)
  • エアージェイ(110)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(6)
  • 0.5~1未満(10)
  • 1~2未満(19)
  • 2~3未満(6)
  • 3~5未満(3)
コネクタ形状
  • HDMI(メス) - HDMI Mini(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(3)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(4)
  • その他(6)
インターフェース
  • USB2.0(3)
  • USB3.2(2)
  • USB4.0(2)
転送速度
  • 40Gbps(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(28)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(2)
グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • オス - メス(7)
オス - オス・オス - メス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(28)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「USB c」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • usb c 変換
  • usb c ハブ
  • usb c 充電
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIMJTT(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm JTTminiHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cmJTT
599税込659
1個
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状mini HDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIM JTTTYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIMJTT
899税込989
1個
欠品中
ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 連結 垂直L型 JTTTYPE-C変換コネクタ 連結 垂直L型JTT
899税込989
1個
当日出荷
ケーブル同士を連結するL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
U86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケース JTTU86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケースJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。 Type-CtoCのショートケーブル、変換コネクタ3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計6点がセットに! 旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。
セット内容Type-C-Type-Cケーブル×1、Type-Cメス-iOSオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-microUSBオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-USB-Aオス変換コネクタ×1、SIMイジェクトピン×1、収納ケース×1寸法(mm)約90×60×8質量(g)約45全長(cm)約28RoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレートJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状ストレートオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT4in1 USB Type-C分岐ケーブルJTT
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。
保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIM JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIMJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLAT JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLATJTT
899税込989
1個
当日出荷
フラットなまま向きを変えるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ JTTminiHDMIオス-HDMIメス変換アダプタJTT
399税込439
1個
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13質量(g)約8コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状miniHDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
Type-Cケーブル JTTType-CケーブルJTT(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル 最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。 ※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。 スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。
ホワイト入力最大5V/3.0A対応入力端子USB(A)出力端子Type-C適合用途充電&通信
OTG 3IN1アダプター JTTOTG 3IN1アダプターJTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブル JTT3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブルJTT
589税込648
1個
当日出荷
丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約50USBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
OTG 2IN1ケーブル JTTOTG 2IN1ケーブルJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブル JTT3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブルJTT
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50コネクタ形状USBType-Cオス、USB-AオスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送ケーブル長(m)0.5
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLATJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型FLATオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
Type-C L型変換コネクター 直角L型 JTTType-C L型変換コネクター 直角L型JTT
559税込615
1個
当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5m JTT充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5mJTT
589税込648
1個
当日出荷
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格USB2.0ケーブル長(cm)約50オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeC適合用途充電・データ転送
TYPE-C変換コネクター U型 SLIM JTTTYPE-C変換コネクター U型 SLIMJTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポートの向きを180度転換するU字型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換間隔(mm)(端子)約6転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 0.5m JTT60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 0.5mJTT
539税込593
1個
当日出荷
質量(g)約9規格USB2.0長さ(cm)約50コネクタ両端Type-Cオス充電方式PD 60W
TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 LONG JTTTYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 LONGJTT
899税込989
1個
当日出荷
浮かせて曲げるL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル JTT蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブルJTT
589税込648
1個
当日出荷
明るいうちに光を蓄え、暗くなると光る蓄光素材を内蔵したケーブルになり部屋を暗くしてもケーブルを簡単に見つけることが可能。
規格USB2.0
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 垂直L型SLIM JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 垂直L型SLIMJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状垂直L型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
Type-C L型変換コネクター 垂直L型 JTTType-C L型変換コネクター 垂直L型JTT(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
TYPE-C変換コネクタ 連結ストレート JTTTYPE-C変換コネクタ 連結ストレートJTT
899税込989
1個
当日出荷
ケーブル同士を連結するコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40メス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
USB4対応240W Type-Cケーブル JTTUSB4対応240W Type-CケーブルJTT
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
4in1 MULTIケーブル JTT4in1 MULTIケーブルJTT
1,198税込1,318
1個
欠品中
[Type-C+iOS]と[Type-C+USB-A]のコネクターを組み替えることで、1本のケーブルで4種類のケーブルに対応するマルチケーブルです。 4種類のケーブルを1本に集約 USB-A ➡ iOS (5V/2.4A max.) Type-C➡ iOS (PD20W max.) USB-A ➡ Type-C (QC3.0 3A max.) Type-C ➡ Type-C (PD 60W max) 最大 PD 60W の高速充電に対応 本製品は、スマホやタブレットの充電だけでなく、パソコンなどPD 60W充電までの機器の充電にご利用いただけます。 20V/3A(最大)までの充電に対応しております。 パソコンとのデータ通信に対応 本製品はUSB2.0に準拠しており、スマホやタブレットをパソコンと接続した際、最大480Mbpsのデータ通信をご利用いただけます。 ※Type-Cモニターなどパソコン以外との接続には対応しておりません。 タフネス設計のメッシュケーブル 本製品は、デスクなどでの取り回しがよい約1mのメッシュケーブルに、コネクター部分にアルミカバーを装着し、傷や衝撃から守るタフネス設計となっております。
全長(m)約1入力PD60Wmax.端子Type-Cオス+iOSオス、Type-Cオス+USB-Aオス組合対応USB-A:iOS(5V/2.4Amax.)、Type-C:iOS(PD20Wmax.)、USB-A:Type-C(QC3.03Amax.)、Type-C:Type-C(PD60Wmax)
TYPE-C変換コネクタ ストレート JTTTYPE-C変換コネクタ ストレートJTT
899税込989
1個
当日出荷
端子を少しだけ延長して干渉を防ぐコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVER JTTUSB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVERJTT
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シルバー質量(g)67長さ(m)約2電力(W)充電:最大100コネクタ形状両端Tpe-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス-オス
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1m JTT60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1mJTT
629税込692
1個
当日出荷
質量(g)約14長さ(m)約1規格USB2.0充電方式PD 60W端子両端Type-Cオス
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTTType-Cオス- HDMIメス変換アダプタJTT
2,598税込2,858
1個
当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hzオス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス-オス
TYPE-Cマグネット変換コネクタ用端子 JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ用端子JTT
619税込681
1個
当日出荷
TCTCMGシリーズ専用端子。コネクタ端子のみ(単品)もラインアップされており、複数の機器を一本のケーブルでご利用いただくなども可能となります。
コネクタ形状TCTCMGシリーズ専用オス形状USB Type-C
3.0A 急速充電 / 通信対応 垂直L型ケーブル JTT3.0A 急速充電 / 通信対応 垂直L型ケーブルJTT
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約50USBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
microUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブル JTTmicroUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブルJTT
589税込648
1個
当日出荷
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約20適合用途充電専用
Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTTType-Cオス- DPメス変換アダプタJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m JTTType C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3mJTT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様(充電)PD 100Wブラック質量(g)約15ケーブル長(m)0.3長さ(cm)約30コネクタ形状Type C to Type C外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ対応解像度最大8K/60HzUSBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)40
Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTTType-Cオス- RJ45メス変換アダプタJTT
3,198税込3,518
1個
当日出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps寸法(mm)51×25×14質量(g)11コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)伝送速度(Mbps)10/100/1000オス形状Type-Cメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
USB4対応100W Type-Cケーブル JTTUSB4対応100W Type-CケーブルJTT
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
USB電池パック 3 ハイパワーLEDライトx1灯搭載 JTTUSB電池パック 3 ハイパワーLEDライトx1灯搭載JTT(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。 単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)約87×67×17質量(g)約40(本体のみ)出力USB 5V/1.0A(max.)電源単3形電池×4本使用電池単3×4本電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応
USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTTUSB3.1 Type-C延長ケーブル 3mJTT
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズTYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器