絞り込み
ブランド
  • ライソン
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,476)
  • エレコム(4,227)
  • サンワサプライ(2,618)
  • StarTech.com(1,995)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,847)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,358)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(898)
  • サンワダイレクト(837)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(661)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(639)
  • 光興業(588)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(481)
  • アイネックス(469)
  • ダイヤトレンド(468)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth送受信機 TR-01 ライソンBluetooth送受信機 TR-01ライソン
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm使用温度範囲(℃)約0~35電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh本体質量(g)約22接続3.5mmイヤホンジャック入出力連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応プロファイルA2DP
デュアルリンクBT送受信機 ライソンデュアルリンクBT送受信機ライソン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
『送信』も『受信』もコレ1台で楽しめる!2台同時接続可能!受信機能も搭載!送信だけでなく、受信機としても使用可能2台の端末と同時ペアリング可能!例えば2台のスマホを同時にペアリングしておくことが出来ます。音を流せるのはどちらかの端末のみですが、ペアリングをつなぎ直す手間がかかりません。充電式のため場所を選ばず使用可能
付属品USBType-C充電ケーブル、オーディオケーブルΦ3.5mm使用温度範囲(℃)5~35電源DC3.7Vリチウムイオン電池 160mAh接続3.5mm イヤホンジャック入出力充電時間2時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間10時間 ※使用状況・環境状況に異なることがあります。最大接続台数2台伝送距離(m)最大10※使用状況・環境状況に異なることがあります。Bluetooth標準規格 Ver.5.3 class2使用周波数(GHz)2.4(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデック送信時(TX):SBC 受信時(RX):SBC、AAC対応プロファイル送信時(TX):A2DP 受信時(RX):A2DP,AVRCP、HFP
Bluetooth送信機 TM-07 ライソンBluetooth送信機 TM-07ライソン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。
セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm質量(g)約10電源USB電源接続3.5mmイヤホンジャック入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデックSBCマルチペアリング不可対応プロファイルA2DP

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器