PCパーツ (14) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: トランセンドすべて解除
PCIe SSD 220S トランセンド 当日出荷
トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM 規格に対応したM.2 SSDです。
デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。
3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
寸法(mm) 80×22×3.58 質量(g) 10 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 当日出荷 から 9日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ 片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 質量(g) 4(0.14 oz) 規格 M.2 2230 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド 8日以内出荷 から 10日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm) 片面実装42×22×2.23 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース NVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S トランセンド 10日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm) 42.0×22.0×3.58 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S トランセンド 8日以内出荷 から 10日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm) 片面実装30.0×22.0×2.23 質量(g) 4 規格 M.2 2230 インターフェース NVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 7日以内出荷 から 10日以内出荷
トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ 片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09") 質量(g) 5(0.18 oz) 規格 M.2 2242 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q トランセンド 10日以内出荷
トランセンドのPCIe®;SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm) 両面実装80×22×3.58 質量(g) 8 規格 M.2 2280 インターフェース NVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ QLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key トランセンド 10日以内出荷
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。
M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。
4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。
M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。
M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。
SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様 【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm) 80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g) 9(0.32oz) 規格 M.2 2280 インターフェース バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間 5年 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔 2000000時間
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 8日以内出荷 から 10日以内出荷
仕様 技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号 寸法(mm) 片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09") 質量(g) 8 (0.28 oz) 規格 M.2 2280 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作周囲温度(℃) 0(32°F) ~ 70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンド 8日以内出荷 から 9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類 グラフェンヒートシンク 規格 M.2 2280 インターフェース 【パス】NVMe PCIe Gen4×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応
内蔵SSD トランセンド 10日以内出荷 から 13日以内出荷
各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM 対応OS Microsoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間 5年 動作温度範囲(℃) 0~70 動作電圧(V) 3.3±5% フラッシュ 3D NANDフラッシュ インターフェース NVMe PCIe Gen3×4 寸法(mm) 片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58 質量(g) 8 規格 M.2 2280 MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S トランセンド 10日以内出荷 から 13日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm) 42.0×22.0×3.58 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 10日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 115Sは、PCIe Gen 3x4インターフェイスとコンパクトなM.2 2280サイズでPCやUltrabookを高速化してくれます。
仕様 技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号 寸法(mm) 片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09") 容量 250GB 質量(g) 8 (0.28 oz) 規格 M.2 2280 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作周囲温度(℃) 0(32°F) ~ 70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 データ転送速度 【シーケンシャルリード/ライト】最大 3,000/1,300 MB/s【4Kランダムリード/ライト】最大 250,000/170,000 IOPS【TBW [総書込み容量]】100 TBW【MTBF [平均故障間隔]】2000000 時間【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】0.2 (5 年)
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 10日以内出荷
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm) 片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ) 質量(g) 8(0.28オンス) タイプ M.2 2280 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 動作温度 0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F) 保証期間 5 年間の限定保証 フラッシュ 3D NAND フラッシュ 動作電圧 3.3V±5% OS Microsoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3