液晶モニター・液晶ディスプレイ (33) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JAPANNEXTすべて解除
13.3型/1920×1200/HDMI、miniDP、USBC×1/スピーカー有/ブラック/2年保証 JAPANNEXT 翌々日出荷
13.3インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD(1920x1080)よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示しますWUXGA(1920x1200)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。HDMI1.4 x1、 miniDisplayPort x1、 USB Type-Cx1、 USB Type-C(給電専用 5V/3A) x1、 microUSB x1を搭載。別売りのmicroUSB-USB-A変換(OTG)ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格(2穴)に対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-A、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース 質量(kg) 0.68 サイズ 13.3 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR312:YES レンジ ACパワーレンジ:100-240V 5V/2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 208×300×12 コントラスト比 800:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79% 解像度 1920×1200 応答速度 25ms(GtoG) 入力端子 miniDPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下) H:170°、V:170° プラグ、プレイ規格 プラグアンドプレイ:YES スピーカー 1Wx2 色(本体) ブラック コントラスト 33.33402778 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:10-80 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 取扱停止中
HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース 質量(kg) 0.6 サイズ 14 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 最大8、通常7、スタンバイ0.1 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR393:YES(HDMI/Type-C) レンジ ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×323×下部12.6、上部7 コントラスト比 700:1 表示色 1620万色 SRGB:62% 解像度 1920×1080 応答速度 25ms 入力端子 HDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格 プラグアンドプレイ:YES スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 NO アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA) ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:20~80 フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
付属品 マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル 質量(kg) 約1.4 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 機能 HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ 【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 430×313×18 コントラスト比 1000:1 表示色 1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48% 解像度 1920×1200 視野角 H:170° / V:170° 応答速度 Typ:25ms スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~18 アスペクト比 16:10 入出力端子 USB-C×3、miniHDMI×2 モニターサイズ 14型(×2画面) パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
タッチパネル液晶ディスプレイ 14型/ブラック JAPANNEXT 取扱停止中
14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約650gの軽量設計と10mmの薄型本体により、携帯性に優れています。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様 ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高206mmx幅324mmx奥行10mm サイズ 14型 ピッチ 約0.131mm 電源(V) AC100~240 To DC5/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 0.65 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 最大15 通常10 スタンバイ5 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:170/V:170 走査周波数(垂直) 60 応答速度 30ms 入力端子 miniHDMI×1/Type-C×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm) スタンド:232 質量(kg) 約0.36 サイズ 10.5 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 最大7/通常3/待機0.5 表面処理 光沢 対応 HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジ ACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲 20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×234×10.3 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度 1920×1280 応答速度 50ms(GtG) 入力端子 miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 3:2 パネル IPS(ADS)パネル モニターサイズ 10.5型 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 420
モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg) 約0.6 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 電源(AC) AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 202×296×17/スタンド幅270 コントラスト比 800:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1200 保証期間 2年 使用環境温度(℃) 0~50 応答速度 Typ:30ms 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~17 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:10 入出力端子 miniHDMI、USB-C モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS(ADS)10点式タッチスクリーン ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 HDR対応 HDR10
液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1) 付属品 miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書 質量(kg) 0.59 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン出力YES 表面処理 非光沢 電源(AC) 100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×322×110 コントラスト比 800:1 表示色 1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48% 解像度 1920×1080 応答速度 16ms(GtoG) 入力端子 miniHDMI×1/Type-C×2 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 14.1 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A 付属品 マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース 質量(kg) 1 サイズ 15.6型 使用温度範囲(℃) 0~40 表面処理 光沢 対応 HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×367×11(スマートケース幅365) コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度 3840×2160 応答速度 30ms 入力端子 miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° スピーカー 1.5Wx2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 取扱停止中
HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース 質量(kg) 本体:1.0、スマートケース:0.4 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR10:YES レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 244×397×13.8 コントラスト比 800:1 表示色 1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47% 解像度 1920×1080 応答速度 16ms 入力端子 miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格 プラグアンドプレイ:YES スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 17.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:20~ 80 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 取扱停止中
13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。約480gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル/保証書/フェルトケース/電源アダプタ/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル 幅(mm) 【スタンド】28 質量(kg) 0.48 サイズ 13.3 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 光沢 機能 イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 196×307×13 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:80% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°V:178° 応答速度 25ms 入力端子 USB-C×1、miniHDMI×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~13 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350 HDR対応 YES
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
消費電力(W) 最大17、通常11、スタンバイ0.6 サイズ(inch) 15.6 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 約1.4 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 応答速度 20ms スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 不可 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、Type-C モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 不可
液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT 8日以内出荷
12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」 質量(kg) 約0.4 ピッチ 約0.137mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×10×188 コントラスト比 1200:1 表示色 1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52% 解像度 1920×1200 視野角 H:178oV:178o ケーブル Type-C、miniHDMI スピーカー あり「1W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:10 入出力端子 miniHDMI、USB-C モニターサイズ 12.2型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル JAPANNEXT 8日以内出荷
仕様 ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品 マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg) 約5 サイズ 23.8 出力 イヤホン:YES 使用温度(℃) 0~40 表面処理 非光沢 対応 HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1、USB-C×2 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 20~27 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
タッチパネル対応モバイルモニター 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
HDRに対応した13.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ●保守:2年 付属品 miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-A /電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース ピッチ(mm) 約0.077mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/3A 使用温度(℃) 0~40 表面処理 光沢 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色 sRGB 100% 解像度 3840×2160ドット 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 30ms 入力端子 HDMI、USB-C×1 スピーカー 1Wx2 色(本体) ブラック 高さ調節 不可 使用湿度(%RH) 20~80 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400 モニターサイズ 13.3 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75(M4x6mm) リフレッシュレート(Hz) 60 角度調節 上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 (ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 付属品 miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、UserManual、保証書、スマートケース 質量(kg) 0.7 サイズ 16 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×183×218 対応 HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75% 解像度 2560×1600 応答速度 Typ:25ms 入力端子 Type-C×2/miniHDMI×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) シルバー 使用環境湿度(%) 10-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用) 質量(kg) 約2.4 電源(V) AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×542×16(スタンド526) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91% 解像度 1920×1080 保証期間 2年間のメーカー保証 応答速度 Typ:14ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 1.5W×2 動作湿度(%) 20~16 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
使用温度範囲(℃) 0-40 出力 イヤホン:YES 機能 HDR10:YES レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×325×12.3 コントラスト比 1500:1 表示色 10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100% 解像度 3840×2160 応答速度 25ms 入力端子 miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格 プラグアンドプレイ:YES スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS)パネル ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:20~80 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 500
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14 ピッチ 約0.179mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A 本体質量(kg) 本体約0.9/スマートケース約0.3 入力信号 デジタル コントラスト比 1500:1 表示色 1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o 走査周波数(垂直) 60 ケーブル miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル 応答速度 25ms 入力端子 mini HDMIx1/Type-cx2 スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック タッチパネル方式 静電容量 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 420 USB YES(microUSB)
15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg) 0.7 サイズ 15.6 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【イヤホン】YES 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10%~14% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 228×362×14、スタンド幅115 出力範囲 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 47% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度 Typ:20ms 入力端子 USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(FFS) パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 HDR対応 HDR400相当:NO
液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約800gの軽量設計と12mmの薄型本体により、携帯性に優れています。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大型ディスプレイを置くスペースが限られた場所でも、マルチディスプレイ環境を手軽に実現できます。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
表面処理 光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 miniHDMI、Type-C(USB-C) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 14型 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 ピッチ 約0.0767 mm 電源 100-240V-50/60Hz 1.0A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約0.6、スマートケース0.3 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 307×11×195 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル 入力端子 miniHDMI×1、 USB Type-C×2 スピーカー あり「1Wx2」 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 400 応答時間(ms) 30
14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品 マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg) 0.7 サイズ 14 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【イヤホン】YES 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 20%~12% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 218×313×12、スタンド幅28 出力範囲 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A コントラスト比 800:1 輝度 250cd/m2 表示色 26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50% 解像度 1920×1200 視野角 H:170°V:170°(上下/左右) 応答速度 Typ:20ms 入力端子 USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック/シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:10 パネル IPS(HADS) パネル駆動方式 IPS(HADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 250 HDR対応 HDR10:YES
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 質量(kg) 0.7 ピッチ 約0.18mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×14×228 コントラスト比 800:1 表示色 26.2万色 sRGB 93% 解像度 1920×1080 視野角 H:170oV:170o ケーブル USB-C、USB-A、miniHDMI スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 入出力端子 miniHDMI、USB-C モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB あり
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
10.5インチIPSパネル搭載のモバイルモニター。フルHD+(1920×1280)解像度で、縦の表示領域が広く、ウェブサイト閲覧に最適です。5点マルチタッチ対応で直感的な操作が可能(Windowsのみ)。約280gの軽量・薄型設計で携帯性に優れ、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。高精細な画面は、写真表示からプレゼン、ゲーム、動画鑑賞まで幅広く対応。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。ネジ固定式のスマートケースが付属し、ホコリや傷から保護。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能。1W×2のスピーカー内蔵。
仕様 ●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合 ピッチ 約0.116mm 寸法 10.5型 消費電力(W) 最大5/通常4/スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A 表面処理 グレア 本体質量(kg) 0.28 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 5 コントラスト比 1500:1 輝度 420cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76% 解像度 1920×1280 視野角 H:178° V:178° 走査周波数(垂直) 60 ケーブル USB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m) 応答速度 50ms 入力端子 USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー あり「1W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 3:2 モニターサイズ 10.5 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
13.3型/3200×1800/miniHDMI×1、Type-C×2/ブラック/スピーカー JAPANNEXT 翌日出荷
本製品はWQHD+解像度(3200x1800)の高解像度に対応した13.3インチのポータブル液晶モニターです。約520gと軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、色やコントラストの変化がおきにくく、はっきりと見やすく表示が可能です。インターフェースはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。
本体背面には収納可能なスタンドを装備します。※横置き時のみ使用可。またスタンド使用時の画面の角度調整は出来ません。
付属品 HDMI to miniHDMIケーブル Type-C ケーブル×2 マニュアル 保証書 電源アダプター 質量(kg) 0.52 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 WQHD+ (Wide-Quad-HD+) 電源 ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz 5V3A サイズ(inch) 13.3 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○ 使用湿度範囲 20%~80%、non-condensing 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×306×150 コントラスト比 1400:1 表示色 1677万色 解像度 3200×1800 視野角 H:170°/V:170°(上下/左右) 応答速度 35ms 入力端子 miniHDMI×1、Type-C×2 スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー ○ 輝度(cd/m2 ) 260 入力ポート miniHDMI×1、Type-C×2 角度調節 可
モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A 付属品 マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド 適合 HDR10:NO 質量(kg) 約0.17(スタンド設置時約0.21 サイズ 7.84型 出力 イヤホン:NO 使用温度(℃) -20~70 表面処理 非光沢 対応 プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高243x幅101x奥行78 コントラスト比 900:1 表示色 1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72% 解像度 400×1280 応答速度 Typ:35ms 入力端子 HDMI×1/Type-C×1 視野角(左右:上下) H:160°V:160° スピーカー NO モード ブルーライト軽減:NO 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 20~85 アスペクト比 5:16 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 450
液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1200:1の高コントラスト比、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):27ms●本体サイズ(H×W×D):高244mm×幅397mm×奥行13mm●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●HDR方式:HDR400相当(miniHDMI/USB-C)●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面 サイズ 17.3型 ピッチ 約0.099mm 消費電力(W) 最大16W 通常10W スタンバイ0.5W 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 0.89kg 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 16W コントラスト比 1200:1 輝度 400cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 88% 解像度 3840×2160 視野角 H:170oV:170o ケーブル USB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m) 入力端子 USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー あり 「1W×2」 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED USB なし
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを2枚搭載。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。オートフリップ機能を搭載、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。縦向き・横向きの両方に対応しており、用途に応じた柔軟な使い方が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能。75x75mmのVESA規格に対応。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ 15.6 表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 USB-C、HDMI 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
仕様 【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg) 0.5 サイズ 13.3 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【イヤホン】YES 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10%~13% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×299×13、スタンド幅28 出力範囲 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A コントラスト比 1000:1 輝度 350cd/m2 表示色 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74% 解像度 1920×1200 視野角 H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度 Typ:25ms 入力端子 USB-C×1、miniHDMI×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:10 パネル IPS(ADS) パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350 HDR対応 HDR10:YES
液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品 miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース 質量(kg) 約0.55 サイズ 13.5 使用温度範囲(℃) 0~ 50 表面処理 非光沢 コントラスト比 1500:1 表示色 1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74% 解像度 1920×1280 応答速度 Typ:14ms 入力端子 Type-C x1/mini HDMIx1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック コントラスト YES RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 3:2 パネル駆動方式 IPS(AAS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。
仕様 ●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合 ピッチ 約0.116mm 寸法 10.5型 消費電力(W) 最大5/通常4/スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A 表面処理 グレア 本体質量(kg) 0.28 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 5 コントラスト比 1500:1 輝度 420cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76% 解像度 1920×1280 視野角 H:178° V:178° 走査周波数(垂直) 60 ケーブル USB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m) 応答速度 50ms 入力端子 USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー あり「1W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 3:2 モニターサイズ 10.5 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース 質量(g) 約955 スマートケース0.4 ピッチ(mm) 画素:約0.099 使用温度範囲(℃) 0~50(条件) 消費電力(W) 最大12、通常7、スタンバイ0.5 表面処理 非光沢 出力電圧(V) 【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)5V/4A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×11×243 機能 ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10(HDMI/Type-C)/プラグアンドプレイ コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色 sRGB 100% / DCI-P3 100% 解像度 3840×2160 視野角 H:170°/V:170°(上下/左右) 入力端子 miniHDMI×1:miniHDMI 2.0 3840×2160@60Hz/Type-C×2:USB-C 3.1 3840×2160@60Hz、USB-C 3.1 3840×2160@60Hz/microUSB×1 電源表示灯 オン:青、スタンバイ:赤 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~80 コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 17.3型 パネル駆動方式 IPS(ADS) リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 応答時間(ms) Typ:30
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ