液晶モニター・液晶ディスプレイ (32) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JAPANNEXTすべて解除
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg) 約16.9 サイズ 65 消費電力(W) 最大185、通常150、スタンバイ19 使用温度(℃) 条件:0~40 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:904×1445×299(スタンド幅1240)、838×1445×64 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー 10W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 NO 使用環境湿度(%) 条件:0~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 軽減モード:NO フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg) 6.3 サイズ 43型 使用温度範囲(℃) 5~40 消費電力(W) 最大90/通常50/スタンバイ1 表面処理 半光沢 対応 HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 618×957×267 コントラスト比 5000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% 解像度 3840×2160 応答速度 10ms(GtoG) 入力端子 HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2x10W 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 軽減モード:NO フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応します。2Wx2のスピーカーを搭載します。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 3840×2160 入力端子 DP、HDMI、USB-C、USB、USB-B 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 28型 パネル駆動方式 IPS
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg) 5.9 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266 コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98% 解像度 3840×2160 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 動作湿度(%) 10~58 色(本体) ツートン(ブラック/シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット率 YES アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPort モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400 HDR対応 YES(HDR400相当)
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 【HDR10】YES(DP/HDMI)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約4.4 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 463×614×200 表示色 1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×2/HDMI×2 視野角(左右:上下) V:178/H:178 スピーカー 2W×2 コントラスト 1000:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(AHVA) 使用湿度範囲(%RH) 10~90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減モード】YES 付属品 マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg) 約6.1 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【オーディオ】YES サイズ(inch) 31.5 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワー】AC 100-240V(50/60Hz) 使用湿度範囲 10%~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:[横置き]483-613×715(スタンド:430)×206、[縦置き]735-751×425(スタンド:430)×206/スタンドなし:425×715×68 コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1 スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400 HDR対応 HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg) 約4.4 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 0-50 消費電力(W) 最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100 表面処理 非光沢 角度調整範囲 チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1/DP×1/Type-C×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 10-90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/スピーカー有/ブラック/2年保証 JAPANNEXT 欠品中
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 4.9 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR364:YES(DP/HDMI) レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横395-505/縦628-638×613×192 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格 プラグアンドプレイ:YES スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:10~ 90 フリッカーフリー NO 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg) 約16.9 サイズ 65 消費電力(W) 最大185、通常150、スタンバイ19 使用温度(℃) 条件:0~40 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:904×1445×299(スタンド幅1240)、838×1445×64 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー 10W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 NO 使用環境湿度(%) 条件:0~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 軽減モード:NO フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg) 6.3 サイズ 43型 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 半光沢 対応 HDR338 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 618×957×267 コントラスト比 5000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% 解像度 3840×2160 応答速度 10ms(GtoG) 入力端子 HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2x10W 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VAパネル ブルーライトカット 軽減モード:無し フリッカーフリー NO 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg) 6.3 サイズ 43型 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 半光沢 対応 HDR339 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 618×957×267 コントラスト比 5000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% 解像度 3840×2160 応答速度 10ms(GtoG) 入力端子 HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2x10W 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VAパネル ブルーライトカット 軽減モード:無し フリッカーフリー NO 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー サイズ 31.5型 表面処理 半光沢 コントラスト比 3500:1 表示色 10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76% 解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 0~ 50 応答速度 Typ:19ms/OD:12ms(GtoG) 入力端子 HDMI×2/DP×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック サイズ 28型 ピッチ 約0.163mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約4.8 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック バックライト LCD モニターサイズ 28 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB NO
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR463:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg) 16.9 サイズ 65 使用温度(℃) 条件:0~40 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 904×1445×299 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー 10W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 条件:0~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 8日以内出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ 付属品 電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン 質量(kg) 23.2 サイズ 75型 使用温度範囲(℃) -10~45 消費電力(W) 最大≦255/通常≦207/スタンバイ≦0.5 表面処理 半光沢 対応 HDR336、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1024×1668×368 コントラスト比 1400:1 表示色 10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80% 解像度 3840×2160 応答速度 14ms 入力端子 HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8Wx2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 30~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 450
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減モード】YES 付属品 マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg) 約4.1 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 【イヤホン】YES サイズ(inch) 23.8 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A 使用湿度範囲 20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300 HDR対応 HDR10:YES
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm) 約0.182 使用温度範囲(℃) 0~50 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 3000:1 解像度 3840×2160 保証期間 2年(保守) 視野角 178°(垂直)/178°(水平) ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:12ms(GtoG) 入力端子 DP×1、HDMI×2 VESAマウント(mm) 75×75(M4×7mm) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 あり 高さ調整範囲(mm) 130 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 VA 使用湿度範囲(%RH) 10~90 最大表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90% フリッカーフリー YES リフレッシュレート(Hz) 60 角度調節 あり
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大145mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-545/縦置き630-678mm×幅 横置き614/縦置き363mm×奥行210mm●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体(色):ブラック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):14ms●高さ調整:あり 「145mm」●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:あり 「LR90o」●HDR方式:「HDR10」(DisplayPort/HDMI) サイズ 27型 ピッチ 約0.155mm 消費電力(W) 最大36W 通常21W 省エネ19W スタンバイ0.5W 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.3kg 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 36W コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 10.7億色 sRGB93% / DCI-P3 77% / adobeRGB 78% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり 「2W×2」 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED USB なし
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 8日以内出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ 付属品 電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン 質量(kg) 23.2 サイズ 75型 使用温度範囲(℃) -10~45 消費電力(W) 最大≦255、通常≦207、スタンバイ≦0.5 表面処理 半光沢 対応 HDR335、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1024×1668×368 コントラスト比 1400:1 表示色 10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80% 解像度 3840×2160 応答速度 14ms 入力端子 HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8Wx2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 30~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 450
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル 幅(mm) 【スタンド】230 質量(kg) 約5.8 外形寸法(mm) 高横400-540 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 横幅(mm) 614 外形寸法(縦×奥行D)(mm) 363×220 機能 HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 縦(mm) 635-665 コントラスト比 1500:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI、DP、USB-C、USB-A、USB-B スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~50 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT 翌日出荷
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル
本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。
圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。
10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。
マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。
スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。
ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様 プラグアンドプレイあり/HDR10あり 付属品 HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル 質量(kg) 64 サイズ 86型 使用温度範囲(℃) 5~40 規格 4K/UHD 電圧(V) ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz) 消費電力(W) Standard≦360、Standby≦0.5 出力 (イヤホン)あり 表面処理 光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1925×125×1106(スタンド無)、1925×357×1170(スタンド付) コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×2160 応答速度 4ms 入力端子 HDMI 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES 入力ポート HDMI×3、DP×1、VGA×1 角度調節 可
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg) 7.3 使用温度範囲(℃) 0~50 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 機能 HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード レンジ 【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mm コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°、V:178° 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH) 10~63 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg) 約8 サイズ 31.5型 使用温度範囲(℃) 5~40 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR10:YES プラグ プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:7ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー NO モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 適用領域 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A 測定視野角(°) 【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 湿度範囲(%) 使用:20 ~ 85 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル、 保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプター、 HDMIケーブル サイズ 28 表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1(DCR機能あり) 表示色 10.7億色、sRGB 100%、DCI-P3 86%、AdobeRGB 82% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 7ms(G to G) 入力端子 HDMI×2、DP×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AAS) ブルーライトカット YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 欠品中
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様 ●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 約5.0 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 非光沢 角度調整範囲 チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90° 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横398-528/縦627-660×614×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 角度調節 可
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort1.2 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減モード】YES 付属品 マニュアル/保証書/VESA取付ネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg) 約5.1 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【イヤホン】YES サイズ(inch) 31.5 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A 使用湿度範囲 10%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:518×715(スタンド:417)×197/スタンドなし:426×715×65 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 500 HDR対応 HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現し。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減モード】YES 付属品 マニュアル/保証書/VESAネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg) 約5.5 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【オーディオ】YES サイズ(inch) 31.5 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A 使用湿度範囲 10%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:519×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×65 コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400 HDR対応 HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現。より深い黒を表現し、映像制作にも最適なモニターです。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI2.0端子x2(60Hz)、 DisplayPort1.4端子x1(60Hz)を搭載しており、様々な機器と接続が可能です。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
質量(kg) 約4.9 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 615×58×355(スタンド無し)、615×191×504(スタンド幅200)(スタンド付) コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1、HDMI×2 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートン JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:10.7億色 sRGB:100% DCI-P3:98%●ピッチ:約0.155mm●解像度:3840×2160●輝度:400cd/m2●コントラスト比:83.3340277777778●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×1、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル●アダプタ:なし●USB:あり●スピーカー:あり 「2W×2」●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-540/縦置き626-648mm×幅 横置き615/縦置き355mm×奥行208mm●本体重量:5.9kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:103W●標準消費電力:最大38W 通常31W 省エネ18W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大103W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●高さ調整:あり 「140mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●バックライト:E-LED●HDR方式:HDR400相当(DisplayPort/HDMI/USB-C)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 表面処理 非光沢 コントラスト比 2000:1 解像度 3840×2160 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(AHVA)
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。160Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.1 x2(160Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(160Hz対応)を搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
仕様 ●保守:2年 付属品 HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプタ/マニュアル/ VESA用スペーサー/保証書 ピッチ(mm) 約0.182mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 2.5A 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 3000:1 表示色 1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 90% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:7ms(GtoG)/ MPRT 1ms 入力端子 DP×2、HDMI×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 高さ調節 あり「130」mm 使用湿度(%RH) 10% - 90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 cd/m2 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 VAパネル フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz) 160 角度調節 あり
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm) 約0.16 使用温度範囲(℃) 0~50 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):+15° コントラスト比 1000:1 解像度 3840×2160 保証期間 2年(保守) 視野角 178°(垂直)/178°(水平) ケーブル HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:2ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 VESAマウント(mm) 100×100(M4×8mm) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 なし アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ 28 パネル駆動方式 IPS 使用湿度範囲(%RH) 10~90 最大表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% フリッカーフリー YES リフレッシュレート(Hz) 75 角度調節 あり
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ 23.8型 ピッチ 約0.317mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 37 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI 入力端子 HDMI×2/DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 300
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3