放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンドMarantz Professional17日以内出荷
USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。
完全スチール設計。
安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。
柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。
様々なデスクに設置可能なクランプ。
仕様ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD ~ 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm ~ 70cm付属品USBケーブル付属質量(g)890(マイク:270、スタンド:620)タイプΦ13mmバック・エレクトレット・コンデンサーサイズ(cm)40~70(スタンド)電源USBバスパワー接続方式USB感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)周波数特性20Hz~17kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)S/N比78 dBサイズ(mm)170×53(マイク)指向性カーディオイド
USBコンデンサーマイクロフォンMarantz Professional17日以内出荷
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質
USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。
【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac
/PC接続可能。
【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、
サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。
ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、
不意のノイズを軽減するショックマウント装備。
【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと
コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB質量(kg)0.4タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ接続方式USB感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139周波数特性80Hz~15kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)指向性カーディオイドサンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bitPC接続USB-A 端子 USB 2.0
USBコンデンサーマイクロホンMarantz Professional15日以内出荷
USB出力付きコンデンサーマイク。
DAWでのレコーディングやポッドキャスティングに最適。
USBバスパワー駆動で、コンピューターやiPhone、iPadに直接接続可能。
(iPhone、iPadとの接続には、別途Apple社製のUSBカメラアダプターなどが必要です)
幅広い周波数特性と低ノイズ設計。
ハイスピード・アナログ - デジタル・コンバーター。
堅牢な構造。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD =< 1%, 1 kHz)付属品USBケーブル、専用マイクホルダー質量(g)約300タイプΦ14mmバック・エレクトレット・コンデンサー電源USBバスパワー接続方式USB感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)周波数特性20Hz~17kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)長さL×直径(mm×Φmm)約158×Φ48S/N比78 dB指向性カーディオイド
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3