ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary PeniFLYTEK(アイフライテック)5日以内出荷
なぞる・訳す・しゃべる、ペン型スキャン電子辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen。高精度スキャンOCR国際技術コンテスト1位を獲得した技術を搭載。縦、横、方向に限らずスキャンが可能。スピーキング練習で英語学習をサポートあなたの発音をAIが採点します。正確な発音をお手本にしてスピーキング練習もできます。AIによる発音評価について:聞き取りやすさ/発音・アクセント/流暢さ/完成度の4項目で評価。(”完成度”は読み上げに抜け漏れがないかを評価。)文章翻訳単語検索はもちろん文章の翻訳も可能。翻訳などの機能のご利用には、Wi-Fiによるインターネット環境が必要。<利用シーン>英語学習に。スキャンして文章を翻訳したら、文中の任意の単語を選択して、個別に意味や発音を調べることも可能。試験対策に。好きな文章をスキャンしてスピーキング練習が可能。スピーチの練習にも使用可能。
仕様NPU:400G OPS NPU、ワイヤレスイヤホン対応付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書材質プラスチック、ガラス色グラファイト・グレーフレームカメラ:120フレーム/秒本体寸法(mm)約155×32.4×14本体質量(g)約79充電時間2~3時間で100%充電電池5V/1A、Type-C リチウムイオン電池電池寿命(連続時間)4~8使用CPUARM Cortex-A7バッテリー容量(mAh)1100記憶容量(GB)内蔵:16スクリーン高画質タッチスクリーン 3.16インチBluetooth4.2ヘッドフォンのみ接続可能Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3