USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A30 EnclosureSP000HSPHDA30S3KSP000HSPHDA30S3WBolt B75SP120GBPSDB75SCSSP128GBPSDB75SCSSP240GBPSDB75SCSSP256GBPSDB75SCSSP480GBPSDB75SCSSP512GBPSDB75SCSSP960GBPSDB75SCSSP010TBPSDB75SCSSP020TBPSDB75SCSSP040TBPSDB75SCSBolt B75 ProSP256GBPSD75PSCKSP512GBPSD75PSCKSP010TBPSD75PSCKSP020TBPSD75PSCKSP040TBPSD75PSCKBolt B75 Pro EnclosureSP000HSPSD75PSCKBolt B80SP120GBPSDB80SCSSP240GBPSDB80SCSSP256GBPSDB80SCSSP480GBPSDB80SCSSP512GBPSDB80SCSSP010TBPSDB80SCSPC60SP240GBPSDPC60CKSP256GBPSDPC60CKSP480GBPSDPC60CKSP512GBPSDPC60CKSP960GBPSDPC60CKSP010TBPSDPC60CKSP1K9GBPSDPC60CKSP020TBPSDPC60CKすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDSP040TBPSDPC60CKPD60 EnclosureSP000HSPSDPD60CKPX10SP512GBPSDPX10CKSP512GBPSDPX10CPSP010TBPSDPX10CKSP010TBPSDPX10CPSP020TBPSDPX10CKSP020TBPSDPX10CPSP040TBPSDPX10CKSP040TBPSDPX10CPStream S05SP128GBPSDS05SAKSP256GBPSDS05SAKSP512GBPSDS05SAKSP010TBPSDS05SAKSP020TBPSDS05SAKSP040TBPSDS05SAK・ポータブルHDDA62 Game DriveSP010TBPHD62SS3BSP020TBPHD62SS3BSP040TBPHD62LS3BSP050TBPHD62LS3BArmor A30SP010TBPHDA30S3KSP010TBPHDA30S3WSP010TBPHDA30S3ASP010TBPHDA30SCASP020TBPHDA30S3KSP020TBPHDA30S3WSP020TBPHDA30S3ASP020TBPHDA30SCAすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】オーディオテクニカ・イヤホン/ヘッドホンATH-ANC300TWATH-ANC400BTATH-CC500BT BGATH-CC500BT BKATH-CK1TW BKATH-CK1TW BLATH-CK1TW ORATH-CK1TW WHATH-CK3TW SIATH-CK3TW TSATH-CK3TWATH-CKR300BTATH-CKR500BTATH-CKR700BTATH-CKR70TW BGATH-CKR70TW BKATH-CKS30TW BKATH-CKS30TW BLATH-CKS30TW PKATH-CKS30TW WHATH-CKS30TW+ATH-CKS330XBTATH-CKS50TW BGATH-CKS50TW BKATH-CKS50TW BLATH-CKS5TW LTDATH-CKS5TWATH-CKS660XBTATH-CKSXBT SVNATH-HL7BTATH-M20xBT WHATH-M20xBTATH-M50xBT2 DSATH-M50xBT2 IBATH-M50xBT2 MOATH-M50xBT2ATH-MVL2 IMATH-MVL2 JVATH-MVL2 TSATH-S220BT BKATH-S220BT BRDATH-S220BT NBGATH-S220BT WHATH-S300BTすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱伝導グリス親和産業税込¥2,528¥2,298