絞り込み
ブランド
  • エルモ
  • モノタロウ(2)
  • 興和オプトロニクス(7)
  • カナレ電気(4)
  • Philips(4)
  • ラインアイ(4)
  • イメージニクス(2)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • KVASER(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • サン電子(PC)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「Dsub 9」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • dsub 9
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書画カメラ エルモ書画カメラエルモ
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス様々な角度から映せる300度回転するアームHDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能A3サイズ表示HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)質量(kg)約3.0(本体のみ)外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8対応映像静止:可能記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素ズーム光学:12倍解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1LED照明:白色LED撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1デジタルズーム16倍インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1明るさオート(レベル調整可能)補正機能フリッカ:60Hz/50Hz映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P画像回転(°)0/90/180/270

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器