PCアクセサリー (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (4) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: エレコムすべて解除
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム (13件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 色 ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム (5件のレビュー) 当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(mini-B)オス 色 ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480(最大)
スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m 1.8A出力 1年保証 エレコム 当日出荷
micro-Bコネクタを搭載したスマホやタブレットに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。
ケーブル一体型なので、本製品だけで気軽にmicro-B搭載機器の充電が可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
1.8Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。
未使用時はプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので、安心・安全にお使い頂けます。
用途 Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、フラットタイプなので、オフィスでも配線するときに便利です。 その他 Micro-Bコネクタ搭載高出力1.8A充電器 使用温度範囲(℃) 0~40 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット。※2016年4月現在 定格出力電圧 5V 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 9 使用地区 日本 定格出力電流 1.8A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 50×50×22
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコム (26件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 色 ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480(最大)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3