絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(5)
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(272)
  • オーム電機(51)
  • JTT(12)
  • グリーンハウス(21)
  • サンワサプライ(56)
  • BELKIN(ベルキン)(103)
  • サンワダイレクト(84)
  • Anker(アンカー)(78)
  • OWLTECH(オウルテック)(74)
  • MOTTERU(70)
  • CIO(60)
  • StarTech.com(49)
  • エアージェイ(36)
  • ラスタバナナ(35)
  • カシムラ(34)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • QTJ(20)
  • j5 create(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「iphone usb」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源120W 多摩電子ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)
1個
取扱い終了
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ本体質量(g)2700入力DC12V~24V/2Aバッテリーリチウムイオン充電池充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
コンセント式充電器3.6A 多摩電子コンセント式充電器3.6A多摩電子
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき質量(g)約44出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)ホワイトポート数3
IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子IPHONE用HDMIケーブル多摩電子
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブルiPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
ホワイト質量(g)60電源DC5V 1A以上のUSB電源ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz)コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
ポータブル電源500W 多摩電子ポータブル電源500W多摩電子
64,980税込71,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力電圧(V)DC12~24/4Aバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)13600アズワン品番64-5278-61定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W蓄電時間(時間)約10蓄電池容量(Wh)506動作温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3バッテリー容量(Wh)506(3.7V換算)
CtoLケーブル 多摩電子CtoLケーブル多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強ケーブル種類ストレート
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to L多摩電子
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1ホワイト入力電圧(V)AC100-240出力Type-C×1 20W付属品LightningーType-CケーブルUSBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子PD 20W コンセントチャージャー多摩電子
999税込1,099特価
1個
当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A入力電圧(V)AC100-240
コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m多摩電子
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4Aケーブル長(m)1入力AC100V 240Vケーブル充電・通信対応
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to C多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト入力電圧(V)AC100-240
コンセント 2.4A ホワイト 多摩電子コンセント 2.4A ホワイト多摩電子
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
≪出力詳細≫USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分
用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
LIGHTNINGケーブル 多摩電子LIGHTNINGケーブル多摩電子
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9ホワイト材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC本体質量(g)約22ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
LIGHTNING ACチャージャー 多摩電子LIGHTNING ACチャージャー多摩電子
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2ホワイト材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
USB C-Lightning メタルケーブル 1m ゴールド 多摩電子USB C-Lightning メタルケーブル 1m ゴールド多摩電子
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
見た目に美しく、強度の高いアルミコネクタケース採用KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブルUSB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
ゴールドケーブル長(m)1
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ホワイト 多摩電子PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ホワイト多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ブラック 多摩電子PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ブラック多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト 多摩電子モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト多摩電子
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電電池残量表示LED搭載過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計付属ケーブル:microUSB 90cm
ホワイト質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19出力DC5V/2.4A入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)6800ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90USBポート数USB-A×2、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 0.5m ホワイト 多摩電子USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 0.5m ホワイト多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
iPhone/iPad/iPodの充電とデータ転送 さらに最大60Wの高速充電に対応。コネクタの根元を強化して耐屈曲強度アップ!
ホワイトケーブル長(m)0.5
Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 Aポート付 WH 多摩電子Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 Aポート付 WH多摩電子
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
モバイルPCとスマートフォンを持ち歩きしている方にお勧め USB PD対応ケーブルでiPhone/SmartPhone/PCを超高速充電、iPhoneなら30分で約50%、Xperiaなら40分で50%充電
ホワイト
コンセントチャージャー 2.4A ブラック 多摩電子コンセントチャージャー 2.4A ブラック多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
”最適充電機能搭載で様々な機器の充電に対応USB2ポート搭載で2台同時充電対応家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ブラック 多摩電子PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ブラック多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
CtoLケーブル 1m ホワイト 多摩電子CtoLケーブル 1m ホワイト多摩電子
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のAーLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで481Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
AtoLケーブル 1m ホワイト 多摩電子AtoLケーブル 1m ホワイト多摩電子
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで480Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m 多摩電子Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
iPhone/ iPod/ iPad 充電・データ転送用、からみにくいフラットケーブル 約2.0mです。
仕様●質量:約57g●ケーブル長:約2.0m●ケーブル定格:5V/2.4A●材質:(コネクタケース)PC+ABS、(ケーブル)TPE●カラー:ホワイトケーブル長(m)2.0アズワン品番65-9077-60
コンセントチャージャー 2.4A ホワイト 多摩電子コンセントチャージャー 2.4A ホワイト多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
出力DC5V 2.4A(合計最大出力)本体質量(g)37入力AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W28×D39×H28(ACプラグ含まず)ポートUSB-A×2
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子PD20W コンセントチャージャー多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB Type-C _ Power Delivery対応 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A入力AC100-V-240V対応超急速充電コネクタType-C×1
電池交換式チャージャー 多摩電子電池交換式チャージャー多摩電子
2,198税込2,418
1セット(43g)
6日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVCホワイト本体質量(g)43(本体のみ)アズワン品番64-5102-73ケーブル長(cm)約90定格入力DC3V×2定格出力(A)DC5V/最大1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m 多摩電子2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m多摩電子
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
iPhone15(USB-C)とLightningの Air Pods を持ってのお出かけは、この1本の2in1ケーブルで対応。PD充電(60WMax)と480Mbpsの高速データ転送に対応。安心のApple社MFi認証品
ホワイトケーブル長(m)約1.0転送速度(Mbps)480Mbps
PD45W コンセントチャージャー C×2 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
最大45Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。スマートフォン・タブレット・ノートPCの充電・給電にも対応。iPhone14を電源オフ状態で0%から充電した場合「30分で57%まで充電」。(メーカー測定値)※Cポート同時接続時でもPD20Wでキッチリ充電USB-Cポートを2ポート搭載。PD20W出力で2台同時 ”超急速充電 対応。※2ポート同時接続時GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。持ち運びに便利なコンパクト収納式ACプラグ採用。
ホワイトポート数Type-C×2
PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート 多摩電子PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート多摩電子
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器